Blindnagle med brekkdor ISO 15977 aluminium/stål
BNAGLE ISO 15977-AL/ST (13,0-16,0)6,4X22
Art.-nr. 514156422
EAN 4053479442105
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Standardisert «ISO-produkt» med standardiserte testkriterier (se DIN EN ISO 14589)
- Hylse: Aluminium AlMg 2.5
- Stift: Stål elzink (A2K)
Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15977-L, må overholdes.
Strekkraft og skjærkraft i tråd med ISO 15977 klasse L
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 6,4 x 22 mm |
Min./maks. klemområde | 13,0-16,0 mm |
Hodediameter (dk) | 13,4 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,7 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 6,5-6,6 mm |
Skjærbruddbelastning | 2200 N |
Strekkbruddbelastning | 3150 N |
Materiale hylse | Aluminium |
Materiale til dor | Stål |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Galvanisert |
Borhulldiameter | 6,5 mm |
Standarder | ISO 15977 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 3,9 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.