Batteriborhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE
Batteriborhammer ABH 18 COMPACT-1
BATTERIBOREHAMMER ABH 18 COMPACT 2X5AH
Art.-nr. 5701432005
EAN 4065746388429
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Behagelig, uanstrengt arbeid
Svært kompakt og ergonomisk design med vibrasjonsdempende håndtak
Lang motorlevetid
Effektiv, børsteløs EC-motor med strømreserver om krever lite vedlikehold
Kontinuerlig overvåking av motoren
Hvis motoren blir overbelastet eller fastkjørt, slår den elektroniske motorbeskyttelsesfunksjonen av motoren.
Rask tilpasning til det aktuelle bruksområdet
Det er mulig å bytte enkelt og raskt mellom roterende hammerboring, boring og meisling ved hjelp av funksjonsvelgeren.
Inkluderer chuck med hurtigkobling
SDS-Plus-chucken kan byttes ut med den medfølgende borchucken raskt, enkelt og uten behov for verktøy.
Lite støv under arbeid
Sikrer lite støv under arbeid med det valgfrie støvavsuget
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Nominell spenning | 18 V/DC |
Antall batterier / batterikapasitet | 2 x 5 Ah |
Min./maks. tomgangsturtall | 0-1400 o/min |
Min./maks. slagtall | 0-5500 1/min |
Støtenergi | 2,4 J |
Verktøyholder | Quick-change holder |
Maskinvekt med oppladbart batteri | 3,84 kg |
Min./maks. anbefalt bordiameter i betong | 6-18 mm |
Maks. borediameter i betong | 26 mm |
Maks. borediameter i stål | 13 mm |
Lengde | 320 mm |
Høyde | 220 mm |
BATTERI M-CUBE BASIC 18V/5,0AH LI-ION
BATTERILADER ALG 18/46 FAST
SP-FIXTEC-DRILL-CHUCK-1,5X13MM
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
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.