Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Batteriborhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE
Kompakt, kraftig, børsteløs batteriborhammer for middels til tung boring og lett meiselarbeid
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Behagelig, uanstrengt arbeid
Svært kompakt og ergonomisk design med vibrasjonsdempende håndtak
Lang motorlevetid
Effektiv, børsteløs EC-motor med strømreserver om krever lite vedlikehold
Kontinuerlig overvåking av motoren
Hvis motoren blir overbelastet eller fastkjørt, slår den elektroniske motorbeskyttelsesfunksjonen av motoren.
Rask tilpasning til det aktuelle bruksområdet
Det er mulig å bytte enkelt og raskt mellom roterende hammerboring, boring og meisling ved hjelp av funksjonsvelgeren.
Inkluderer chuck med hurtigkobling
SDS-Plus-chucken kan byttes ut med den medfølgende borchucken raskt, enkelt og uten behov for verktøy.
Lite støv under arbeid
Sikrer lite støv under arbeid med det valgfrie støvavsuget
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.