Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

SHARK UR-plastkarmfeste med senkhode, ElZn.

FASADEPL. SHARK UR ELZN. AW40 10-10/80

Art.-nr. 5912810401

EAN 4062856738434

Priser vises for kunden etter pålogging
SHARK UR-plastkarmfeste med senkhode, ElZn.

Art.-nr. 5912810401

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Universelt karmfeste med spesiell pluggeometri og umiddelbar bæreevne med ETA-vurdering for over 100 byggematerialer

Allsidige bruksområder


  • En del av SHARK UR-produktfamilien, som er testet i forbindelse med mer enn 100 velprøvde og moderne byggematerialer som en del av ETA-08/0190

  • Diametrene 8 og 10 er testet og godkjent for totalt 105 ulike forankringsunderlag

  • Forbedret sikkerhet takket være ekspertvurdering av brannatferd i betong og murverk


Høy belastning


  • Pluggeometrien gjør at tennene ekspanderer i fire retninger og griper inn i grunnmaterialet

  • Forankring via friksjonslåsing mellom plugghylse og grunnmateriale

  • Høye arbeidsbelastninger takket være ekspansjon i fire retninger

  • Forbedret pluggeometri sikrer optimal kontakt og kraftoverføringer mellom plugg og forankringsunderlag

  • Praktisk talt ingen rotasjon av pluggen på grunn av lavt installasjonsmoment og ekspansjon

  • Plugghylse laget av høykvalitets polyamid

  • Rotasjonslås


Effektiv installasjon


  • Tidsbesparelser på grunn av umiddelbar bæreevne

  • Minimalt med installasjonsarbeid fordi plugghylsen og spesialskruen er forhåndsmontert

  • Hammerstoppen forhindrer for tidlig ekspansjon av pluggen under installasjon


Innstikksdybder


  • To alternative innstikksdybder
  • SHARK-UR (forsinket stål, rustfritt stål): Europeisk teknisk vurdering ETA-08/0190

  • Ekspertrapport om brannmotstandsvarighet ved branneksponering
Bruksområde
  • SHARK-UR (forsinket stål, rustfritt stål): Europeisk teknisk vurdering ETA-08/0190

  • Ekspertrapport om brannmotstandsvarighet ved branneksponering
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Pluggen kan brukes med europeisk teknisk vurdering (ETA) for plugger i et redundant, ikke-strukturelt system i ikke-bærende systemer (f.eks. fasader, hengetak osv.)

  • Godkjent av ETA-vurdering for over 100 byggematerialer som ulike murstein, inkludert massiv og hullstein, hul kalkmurstein og hel kalkmurstein, massiv betong og hule betong blokker, hule lette betongblokker

  • Egnet for murvegger av normal betong som hel murstein, hel kalkmurstein, vertikalt perforert murstein, hul kalkmurstein, hule lette betongblokker, massive lette betongblokker, betong og autoklavert porebetongmurstein

  • Egner seg for feste av fasader, innvendige tak og utvendige takdelstrukturer (laget av tre eller stål), trebjelker, trelister, metallbraketter, metallskinner, hengetak, kabelbroer, vinkelbraketter, profiler, veggmonterte skap, hyller osv.

  • Den forsinkede skruen er egnet for bruk utendørs og i våtrom (hvis den er installert riktig), forutsatt at skruehodet er tilstrekkelig beskyttet mot fuktighet og regn. En permanent elastisk tettemasse anbefales for beskyttelse.

  • Egnet for feste der det er påkrevd med dokumentasjon på bæreevne ved eksponering for brann
Instruksjoner
  • I hulltegl eller lettklinker skal det bores uten slagfunksjon.

  • Borehullstøv må fjernes fra borehullet, for eksempel med utblåsningspumpe, art. nr. 0903990001

  • Boring i betong med støvavsugsbor betyr at det ikke er behov for å rengjøre borehullet

  • Monteringstemperatur i grunnmateriale ≥ -20 °C

  • Monteringstemperatur for plugghylsen ≥ 0 °C

Pluggdiameter

10 mm

Plugglengde (l)

80 mm

Maks. festehøyde (t fix)

30 mm

Nominell bordiameter (d 0)

10 mm

Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)

10,5 mm

Brannmotstandsklasse

F30

Skruediameter

7 mm

Skruelengde

85 mm

Materiale til skrue

Stål

Innvendig drev

AW40

Skrueoverflate

Galvanisert

Hodetype

Senkhode 90 grader

Borehulldybde (h 0)

80 mm

Nedleggingsdybde (h nom)

70 mm

Borehulldybde (h 1)

60 mm

Nedleggingsdybde (h nom1)

50 mm

Min./maks. høyde på festeanordning (t fix)

10-30 mm

Godkjenning

ETA-08/0190

Murverk4): ETA-08/0190, karm- og fasadeplugger for ikke-bærende bygningsdeler (temperaturområde 50 °C2)/80 °C3). Se ETA-08/0190 for andre typer forankringsunderlag, temperaturområder etc.
Grunnmateriale Mursteinformat [mm] Egenvektsklasse [kg/dm3] Minste komprimeringskraft [N/mm2] Fperm [kN]5) (for frittstående eller plugger i gruppe) SHARK® UR 8
Murstein, Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1.8 28 0,86
36 1,14
Massiv kalkmurstein KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2.0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
Kompaktstien i normalbetong,
EN771-3, DIN 18152
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2.0 10 0,43
20 0,71
28 1,00
Vertikalt perforert murstein HLz6),
EN 771-1, DIN 105-1
f.eks. Wienerberger, Schlagmann
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1.2 8 0,21
12 0,26
20 0,43
Vertikalt perforert murstein POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 300 x 249 ≥ 0.6 6 0,26
Vertikalt perforert murstein POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 356 x 249 ≥ 0.9 6 0,57
Hul kalkmurstein KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
f.eks Xella
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1.6 10 0,57
12 0,71
16 0,71
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1.4 10 0,26
12 0,34
16 0,43
Hulromsblokker i lettbetong,
EN 771-3, DIN 181516) f.eks. Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0.7 2 0,10
4 0,26
6 0,34
Hul blokk laget av lettbetong
Liapor-Super-K6),
EN 771-3, Z-17.1-501
≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0.8 2 0,17
4 0,34
Gassbetong AAC 2 0,14
7 0,85
Monteringsverdier for betong og muring for SHARK® UR 10
Pluggdiameter [mm] SHARK® UR 10
Nom. drill ∅ d0 [mm] 10
Boring ∅ dcut ≤ [mm] 10,45
Borehulldybde h1 ≥ [mm] 80
Innstillingsdybde for pluggen hnom [mm] 70
Gjennomgående hull i festedelen df ≤ [mm] 10,5
Betong: ETA-08/0190, pluggskruer for bruk i ikke-bærende bygningsdeler.
Pluggdiameter [mm] SHARK® UR 8
Trekklast1)
for enkeltstående eller plugger i gruppe
Nperm = C12/15 [kN] 30°C2)/50°C3) 1,6
50°C2)/80°C3) 1,4
Nperm ≥ C16/20 [kN] 30°C2)/50°C3) 2.4 (2.1)
50°C2)/80°C3) 2,0
Skjærlast1)
for individuelle plugger eller pluggruppe
Vperm ≥ C12/15 [kN] 3,37 3,16
Elektrolytisk forsinket stål
Syrefast A4
Monteringsdata for betong og ulike typer murverk
Pluggdiameter [mm] SHARK® UR 8
Bordiameter∅ d0 [mm] 8
Boring ∅ dcut ≤ [mm] 8,45
Borehulldybde h1 ≥ [mm] 80
Pluggens innstikksdybde hnom [mm] 70
Gjennomgående hull i festedelen df ≤ [mm] 8,5
Murverk4): ETA-08/0190, karm- og fasadeplugger for ikke-bærende bygningsdeler (temperaturområde 50 °C2)/80 °C3). Se ETA-08/0190 for andre typer forankringsunderlag, temperaturområder etc.
Grunnmateriale Mursteinformat [mm] Egenvektsklasse [kg/dm3] Minste komprimeringskraft [N/mm2] Fperm [kN]5) (for frittstående eller plugger i gruppe) SHARK® UR 10
Murstein, Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1.8 28 0,86
36 1,14
Massiv kalkmurstein KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2.0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
Vanlig betong, massiv murstein Vbn,
EN771-3, DIN 18152
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2.0 10 0,57
20 0,86
28 1,29
Vertikalt perforert murstein HLz6),
EN 771-1, DIN 105-1
f.eks. Wienerberger, Schlagmann
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1.2 8 0,21
12 0,34
20 0,57
Vertikalt perforert murstein POROTON T8-306),
EN 771-1, Z-17.1-982
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 300 x 249 ≥ 0.6 6 0,26
Vertikalt perforert murstein POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 356 x 249 ≥ 0.9 6 0,43
Hul kalkmurstein KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
f.eks Xella
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1.6 10 0,43
12 0,57
16 0,71
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1.4 10 0,34
12 0,43
16 0,57
Hul blokk laget av lettbetong 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516) f.eks. Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0.7 2 0,09
4 0,17
6 0,26
Hul blokk laget av lettbetong
Liapor-Super-K6),
EN 771-3, Z-17.1-501
≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0.8 2 0,17
4 0,34
Gassbetong AAC 2 0,21
7 0,88
Betong: ETA-08/0190, pluggskruer for bruk i ikke-bærende bygningsdeler.
Pluggdiameter [mm] SHARK® UR 10
Sentral strekkbelastning1)
for individuelle plugger eller pluggtyper
Nperm = C12/15 [kN] 30°C2)/50°C3) 1,0
50°C2)/80°C3) 1,0
Nperm ≥ C16/20 [kN] 30°C2)/50°C3) 1,6
50°C2)/80°C3) 1,4
Tverrgående belastning1)
for individuelle plugger eller pluggtyper
Vperm ≥ C12/15 [kN] 5,37 4,99
Elektrolytisk forsinket stål
Syrefast A4

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger