Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Karmplugg i plast, SHARK® UR Elektrolytisk forsinket stål
Karm- og fasadeplugg med ETA for ulike typer murverk og betong Med senkhodeskrue laget av sinkbelagt stål
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- En del av SHARK® UR-produktfamilien, som er testet i forbindelse med mer enn 100 byggematerialer som en del av ETA-08/0190!
- SHARK® UR 8- og 10-karmpluggene er testet og godkjent for totalt 105 ulike forankringsunderlag. I tillegg til betong dekker den tekniske godkjenningen ulike typer murverk som tegl, hulltegl, kalkstein, naturstein, lettklinker etc.
- Pluggens geometri sikrer at pluggen ekspanderer i fire retninger i hele pluggens lengde.
- Forankring via friksjonslåsing mellom plugghylse og grunnmateriale
- Plugghylse laget av høykvalitets polyamid
- kan belastes umiddelbart
- Rotasjonslås
- Pluggen ekspanderer i fire retninger, noe som gir svært god innfestingskapasitet
- Ny og forbedret pluggeometri sikrer optimal kontakt og kraftoverføringer mellom plugg og forankringsunderlag
- Hammerstoppen forhindrer for tidlig ekspansjon av pluggen under installasjon
- Mindre installasjonsarbeid ettersom plugghylsen og spesialskruen er forhåndsmontert
- Forbedret kraftoverføring i massive og hule forankringsunderlag
- SHARK-UR (elektrolytisk overflatebehandlet, rustfritt stål): Europeisk teknisk bedømmelse ETA-18/0190
- Testrapport brannklasser
- SHARK-UR (elektrolytisk overflatebehandlet, rustfritt stål): Europeisk teknisk bedømmelse ETA-18/0190
- Testrapport brannklasser
- Den tekniske godkjenningen gjelder for forankring av ikke-bærende bygningsdeler (f.eks. fasader, himlinger, lettvegger etc.)
- SHARK UR, SHARK UR F kan festes i følgende forankringsunderlag: Murvegger av betong med vanlig vekt (massiv murstein, massive kalsiumsilikatblokker, vertikal hullstein, hule kalsiumsilikatblokker, hule lettbetongblokker, massiv murstein og blokker laget av lettbetong, betongmurstein) og gassbetong
- To alternative innstikksdybder
- Monteringstemperatur: Temperatur i forankringsunderlaget: ≥ -20°C
- Temperatur på plugghylse: ≥ 0°C
- Den forsinkede skruen kan brukes utendørs eller i fuktige områder (hvis installert riktig), forutsatt at området rundt skruehodet er beskyttet mot fuktighet eller regn, slik at fuktighet ikke kan trenge inn i skaftet på pluggen. Permanent elastisk fugemasse, f.eks. art. nr.0892075350 grusbeskyttelse og understellsmasse, 500 ml
- Godt egnet for montering av fasader, nedlekting av himlinger, ulike type bygningsbeslag, vinkelbraketter, skinnesystemer, innredninger, sviller etc.
- Har brannteknisk godkjenning i lavere brannklasser. Se ETA.
- I hulltegl eller lettklinker skal det bores uten slagfunksjon.
- Borehullstøv må fjernes før montering ved hjelp av trykkluft artikkelnr. 0903990001
- Boring i betong med en drill med støvsuger gjør at du slipper å rengjøre borehullet
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.