Karm- og fasadeplugg Shark UR CS med senkhode, ElZn.
Karmplugg i plast, SHARK UR, ElZn
FASADEPL. SHARK UR ELZN. AW40 10-45/115
Art.-nr. 5912810403
EAN 4062856738410
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- En del av SHARK® UR-produktfamilien, som er testet i forbindelse med mer enn 100 byggematerialer som en del av ETA-08/0190!
- SHARK® UR 8- og 10-karmpluggene er testet og godkjent for totalt 105 ulike forankringsunderlag. I tillegg til betong dekker den tekniske godkjenningen ulike typer murverk som tegl, hulltegl, kalkstein, naturstein, lettklinker etc.
- Pluggens geometri sikrer at pluggen ekspanderer i fire retninger i hele pluggens lengde.
- Forankring via friksjonslåsing mellom plugghylse og grunnmateriale
- Plugghylse laget av høykvalitets polyamid
- kan belastes umiddelbart
- Rotasjonslås
- Pluggen ekspanderer i fire retninger, noe som gir svært god innfestingskapasitet
- Ny og forbedret pluggeometri sikrer optimal kontakt og kraftoverføringer mellom plugg og forankringsunderlag
- Hammerstoppen forhindrer for tidlig ekspansjon av pluggen under installasjon
- Mindre installasjonsarbeid ettersom plugghylsen og spesialskruen er forhåndsmontert
- Forbedret kraftoverføring i massive og hule forankringsunderlag
- SHARK-UR (elektrolytisk overflatebehandlet, rustfritt stål): Europeisk teknisk bedømmelse ETA-18/0190
- Testrapport brannklasser
- SHARK-UR (elektrolytisk overflatebehandlet, rustfritt stål): Europeisk teknisk bedømmelse ETA-18/0190
- Testrapport brannklasser
- Den tekniske godkjenningen gjelder for forankring av ikke-bærende bygningsdeler (f.eks. fasader, himlinger, lettvegger etc.)
- SHARK UR, SHARK UR F kan festes i følgende forankringsunderlag: Murvegger av betong med vanlig vekt (massiv murstein, massive kalsiumsilikatblokker, vertikal hullstein, hule kalsiumsilikatblokker, hule lettbetongblokker, massiv murstein og blokker laget av lettbetong, betongmurstein) og gassbetong
- To alternative innstikksdybder
- Monteringstemperatur: Temperatur i forankringsunderlaget: ≥ -20°C
- Temperatur på plugghylse: ≥ 0°C
- Den forsinkede skruen kan brukes utendørs eller i fuktige områder (hvis installert riktig), forutsatt at området rundt skruehodet er beskyttet mot fuktighet eller regn, slik at fuktighet ikke kan trenge inn i skaftet på pluggen. Permanent elastisk fugemasse, f.eks. art. nr.0892075350 grusbeskyttelse og understellsmasse, 500 ml
- Godt egnet for montering av fasader, nedlekting av himlinger, ulike type bygningsbeslag, vinkelbraketter, skinnesystemer, innredninger, sviller etc.
- Har brannteknisk godkjenning i lavere brannklasser. Se ETA.
- I hulltegl eller lettklinker skal det bores uten slagfunksjon.
- Borehullstøv må fjernes før montering ved hjelp av trykkluft artikkelnr. 0903990001
- Boring i betong med en drill med støvsuger gjør at du slipper å rengjøre borehullet
Pluggdiameter | 10 mm |
Plugglengde (l) | 115 mm |
Maks. festehøyde (t fix) | 65 mm |
Nominell bordiameter (d 0) | 10 mm |
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) | 10,5 mm |
Brannmotstandsklasse | F30 |
Skruediameter | 7 mm |
Skruelengde | 120 mm |
Materiale til skrue | Stål |
Innvendig drev | AW40 |
Skrueoverflate | Galvanisert |
Hodetype | Senkhode 90 grader |
Borehulldybde (h 0) | 80 mm |
Borehulldybde (h 1) | 60 mm |
Min./maks. høyde på festeanordning (t fix) | 45-65 mm |
Godkjenning | ETA-08/0190 |
| Murverk4): ETA-08/0190, karm- og fasadeplugger for ikke-bærende bygningsdeler (temperaturområde 50 °C2)/80 °C3). Se ETA-08/0190 for andre typer forankringsunderlag, temperaturområder etc. | ||||
| Grunnmateriale | Mursteinformat [mm] | Egenvektsklasse [kg/dm3] | Minste komprimeringskraft [N/mm2] | Fperm [kN]5) (for frittstående eller plugger i gruppe) SHARK® UR 8 |
| Murstein, Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1.8 | 28 | 0,86 |
| 36 | 1,14 | |||
| Massiv kalkmurstein KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2.0 | 10 | 0,43 |
| 20 | 0,71 | |||
| 28 | 1,0 | |||
| Kompaktstien i normalbetong, EN771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2.0 | 10 | 0,43 |
| 20 | 0,71 | |||
| 28 | 1,00 | |||
| Vertikalt perforert murstein HLz6), EN 771-1, DIN 105-1 f.eks. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1.2 | 8 | 0,21 |
| 12 | 0,26 | |||
| 20 | 0,43 | |||
| Vertikalt perforert murstein POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 300 x 249 | ≥ 0.6 | 6 | 0,26 |
| Vertikalt perforert murstein POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 356 x 249 | ≥ 0.9 | 6 | 0,57 |
| Hul kalkmurstein KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 f.eks Xella | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1.6 | 10 | 0,57 |
| 12 | 0,71 | |||
| 16 | 0,71 | |||
| ≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1.4 | 10 | 0,26 | |
| 12 | 0,34 | |||
| 16 | 0,43 | |||
| Hulromsblokker i lettbetong, EN 771-3, DIN 181516) f.eks. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0.7 | 2 | 0,10 |
| 4 | 0,26 | |||
| 6 | 0,34 | |||
| Hul blokk laget av lettbetong Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) | ≥ 0.8 | 2 | 0,17 |
| 4 | 0,34 | |||
| Gassbetong AAC | 2 | 0,14 | ||
| 7 | 0,85 | |||
| 2) Maksimal langtidstemperatur 3) Maksimal korttidstemperatur 4) Se godkjenningen ETA-08/0190 for andre typer forankringsunderlag, minimumskapasitet eller temperaturområder 5) Forankringsunderlagets utforming må kontrolleres så det er i samsvar med ETA-08/0190 6) Hvis borehullet lages med slag og hammer, må kapasiteten dokumenteres med stedlige uttrekksprøver | ||||
| Monteringsverdier for betong og muring for SHARK® UR 10 | ||
| Pluggdiameter [mm] | SHARK® UR 10 | |
| Nom. drill ∅ | d0 [mm] | 10 |
| Boring ∅ | dcut ≤ [mm] | 10,45 |
| Borehulldybde | h1 ≥ [mm] | 80 |
| Innstillingsdybde for pluggen | hnom [mm] | 70 |
| Gjennomgående hull i festedelen | df ≤ [mm] | 10,5 |
| Betong: ETA-08/0190, pluggskruer for bruk i ikke-bærende bygningsdeler. | ||||
| Pluggdiameter [mm] | SHARK® UR 8 | |||
| Trekklast1) for enkeltstående eller plugger i gruppe | Nperm = C12/15 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 1,6 | |
| 50°C2)/80°C3) | 1,4 | |||
| Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 2.4 (2.1) | ||
| 50°C2)/80°C3) | 2,0 | |||
| Skjærlast1) for individuelle plugger eller pluggruppe | Vperm ≥ C12/15 [kN] | 3,37 | 3,16 | |
| Elektrolytisk forsinket stål | ||||
| Syrefast A4 | ||||
| 1) Delsikkerhetsfaktorene til motstander regulert i godkjenningen og en delsikkerhetsfaktor for effektene av γF = 1,4 har blitt tatt hensyn til. Se ETAG 020 vedlegg CC for kombinasjonslast 2) Maks. langtidstemperatur 3) Maks. korttidstemperatur | ||||
| Monteringsdata for betong og ulike typer murverk | ||
| Pluggdiameter [mm] | SHARK® UR 8 | |
| Bordiameter∅ | d0 [mm] | 8 |
| Boring ∅ | dcut ≤ [mm] | 8,45 |
| Borehulldybde | h1 ≥ [mm] | 80 |
| Pluggens innstikksdybde | hnom [mm] | 70 |
| Gjennomgående hull i festedelen | df ≤ [mm] | 8,5 |
| Murverk4): ETA-08/0190, karm- og fasadeplugger for ikke-bærende bygningsdeler (temperaturområde 50 °C2)/80 °C3). Se ETA-08/0190 for andre typer forankringsunderlag, temperaturområder etc. | ||||
| Grunnmateriale | Mursteinformat [mm] | Egenvektsklasse [kg/dm3] | Minste komprimeringskraft [N/mm2] | Fperm [kN]5) (for frittstående eller plugger i gruppe) SHARK® UR 10 |
| Murstein, Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1.8 | 28 | 0,86 |
| 36 | 1,14 | |||
| Massiv kalkmurstein KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2.0 | 10 | 0,43 |
| 20 | 0,71 | |||
| 28 | 1,0 | |||
| Vanlig betong, massiv murstein Vbn, EN771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2.0 | 10 | 0,57 |
| 20 | 0,86 | |||
| 28 | 1,29 | |||
| Vertikalt perforert murstein HLz6), EN 771-1, DIN 105-1 f.eks. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1.2 | 8 | 0,21 |
| 12 | 0,34 | |||
| 20 | 0,57 | |||
| Vertikalt perforert murstein POROTON T8-306), EN 771-1, Z-17.1-982 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 300 x 249 | ≥ 0.6 | 6 | 0,26 |
| Vertikalt perforert murstein POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 356 x 249 | ≥ 0.9 | 6 | 0,43 |
| Hul kalkmurstein KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 f.eks Xella | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1.6 | 10 | 0,43 |
| 12 | 0,57 | |||
| 16 | 0,71 | |||
| ≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1.4 | 10 | 0,34 | |
| 12 | 0,43 | |||
| 16 | 0,57 | |||
| Hul blokk laget av lettbetong 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) f.eks. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0.7 | 2 | 0,09 |
| 4 | 0,17 | |||
| 6 | 0,26 | |||
| Hul blokk laget av lettbetong Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) | ≥ 0.8 | 2 | 0,17 |
| 4 | 0,34 | |||
| Gassbetong AAC | 2 | 0,21 | ||
| 7 | 0,88 | |||
| 2) Maksimal langtidstemperatur 3) Maksimal korttidstemperatur 4) Se godkjenningen ETA-08/0190 for andre typer forankringsunderlag, minimumskapasitet eller temperaturområder 5) Forankringsunderlagets utforming må kontrolleres så det er i samsvar med ETA-08/0190 6) Hvis borehullet lages med slag og hammer, må kapasiteten dokumenteres med stedlige uttrekksprøver | ||||
| Betong: ETA-08/0190, pluggskruer for bruk i ikke-bærende bygningsdeler. | ||||
| Pluggdiameter [mm] | SHARK® UR 10 | |||
| Sentral strekkbelastning1) for individuelle plugger eller pluggtyper | Nperm = C12/15 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 1,0 | |
| 50°C2)/80°C3) | 1,0 | |||
| Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 1,6 | ||
| 50°C2)/80°C3) | 1,4 | |||
| Tverrgående belastning1) for individuelle plugger eller pluggtyper | Vperm ≥ C12/15 [kN] | 5,37 | 4,99 | |
| Elektrolytisk forsinket stål | ||||
| Syrefast A4 | ||||
| 1) Delsikkerhetsfaktorene til motstander regulert i godkjenningen og en delsikkerhetsfaktor for effektene av γF = 1,4 har blitt tatt hensyn til. Se ETAG 020 vedlegg CC for kombinasjonslast 2) Maks. langtidstemperatur 3) Maks. korttidstemperatur | ||||