Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Karm- og fasadeplugg Shark UR CS med senkhode, ElZn.

Karmplugg i plast, SHARK UR, ElZn
FASADEPL. SHARK UR ELZN. AW40 10-65/135

Art.-nr. 5912810404

EAN 4062856738465

Priser vises for kunden etter pålogging
Karm- og fasadeplugg Shark UR CS med senkhode, ElZn.

Art.-nr. 5912810404

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Elektrolytisk forsinket pluggskrue med senkhode for lette- og mellomtunge innfestninger med høye brukslaster for bruk i betong, tegl, lettklinker etc.
  • En del av SHARK® UR-produktfamilien, som er testet i forbindelse med mer enn 100 byggematerialer som en del av ETA-08/0190!

  • SHARK® UR 8- og 10-karmpluggene er testet og godkjent for totalt 105 ulike forankringsunderlag. I tillegg til betong dekker den tekniske godkjenningen ulike typer murverk som tegl, hulltegl, kalkstein, naturstein, lettklinker etc.

  • Pluggens geometri sikrer at pluggen ekspanderer i fire retninger i hele pluggens lengde.

  • Forankring via friksjonslåsing mellom plugghylse og grunnmateriale

  • Plugghylse laget av høykvalitets polyamid

  • kan belastes umiddelbart

  • Rotasjonslås

  • Pluggen ekspanderer i fire retninger, noe som gir svært god innfestingskapasitet

  • Ny og forbedret pluggeometri sikrer optimal kontakt og kraftoverføringer mellom plugg og forankringsunderlag

  • Hammerstoppen forhindrer for tidlig ekspansjon av pluggen under installasjon

  • Mindre installasjonsarbeid ettersom plugghylsen og spesialskruen er forhåndsmontert

  • Forbedret kraftoverføring i massive og hule forankringsunderlag
  • SHARK-UR (elektrolytisk overflatebehandlet, rustfritt stål): Europeisk teknisk bedømmelse ETA-18/0190

  • Testrapport brannklasser
Bruksområde
  • SHARK-UR (elektrolytisk overflatebehandlet, rustfritt stål): Europeisk teknisk bedømmelse ETA-18/0190

  • Testrapport brannklasser
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Den tekniske godkjenningen gjelder for forankring av ikke-bærende bygningsdeler (f.eks. fasader, himlinger, lettvegger etc.)

  • SHARK UR, SHARK UR F kan festes i følgende forankringsunderlag: Murvegger av betong med vanlig vekt (massiv murstein, massive kalsiumsilikatblokker, vertikal hullstein, hule kalsiumsilikatblokker, hule lettbetongblokker, massiv murstein og blokker laget av lettbetong, betongmurstein) og gassbetong

  • To alternative innstikksdybder

  • Monteringstemperatur: Temperatur i forankringsunderlaget: ≥ -20°C

  • Temperatur på plugghylse: ≥ 0°C

  • Den forsinkede skruen kan brukes utendørs eller i fuktige områder (hvis installert riktig), forutsatt at området rundt skruehodet er beskyttet mot fuktighet eller regn, slik at fuktighet ikke kan trenge inn i skaftet på pluggen. Permanent elastisk fugemasse, f.eks. art. nr.0892075350 grusbeskyttelse og understellsmasse, 500 ml

  • Godt egnet for montering av fasader, nedlekting av himlinger, ulike type bygningsbeslag, vinkelbraketter, skinnesystemer, innredninger, sviller etc.

  • Har brannteknisk godkjenning i lavere brannklasser. Se ETA.
Instruksjoner
  • I hulltegl eller lettklinker skal det bores uten slagfunksjon.

  • Borehullstøv må fjernes før montering ved hjelp av trykkluft artikkelnr. 0903990001

  • Boring i betong med en drill med støvsuger gjør at du slipper å rengjøre borehullet

Pluggdiameter

10 mm

Plugglengde (l)

135 mm

Maks. festehøyde (t fix)

85 mm

Nominell bordiameter (d 0)

10 mm

Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)

10,5 mm

Brannmotstandsklasse

F30

Skruediameter

7 mm

Skruelengde

140 mm

Materiale til skrue

Stål

Innvendig drev

AW40

Skrueoverflate

Galvanisert

Hodetype

Senkhode 90 grader

Borehulldybde (h 0)

80 mm

Borehulldybde (h 1)

60 mm

Min./maks. høyde på festeanordning (t fix)

65-85 mm

Godkjenning

ETA-08/0190

Murverk4): ETA-08/0190, karm- og fasadeplugger for ikke-bærende bygningsdeler (temperaturområde 50 °C2)/80 °C3). Se ETA-08/0190 for andre typer forankringsunderlag, temperaturområder etc.
Grunnmateriale Mursteinformat [mm] Egenvektsklasse [kg/dm3] Minste komprimeringskraft [N/mm2] Fperm [kN]5) (for frittstående eller plugger i gruppe) SHARK® UR 8
Murstein, Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1.8 28 0,86
36 1,14
Massiv kalkmurstein KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2.0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
Kompaktstien i normalbetong,
EN771-3, DIN 18152
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2.0 10 0,43
20 0,71
28 1,00
Vertikalt perforert murstein HLz6),
EN 771-1, DIN 105-1
f.eks. Wienerberger, Schlagmann
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1.2 8 0,21
12 0,26
20 0,43
Vertikalt perforert murstein POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 300 x 249 ≥ 0.6 6 0,26
Vertikalt perforert murstein POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 356 x 249 ≥ 0.9 6 0,57
Hul kalkmurstein KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
f.eks Xella
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1.6 10 0,57
12 0,71
16 0,71
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1.4 10 0,26
12 0,34
16 0,43
Hulromsblokker i lettbetong,
EN 771-3, DIN 181516) f.eks. Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0.7 2 0,10
4 0,26
6 0,34
Hul blokk laget av lettbetong
Liapor-Super-K6),
EN 771-3, Z-17.1-501
≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0.8 2 0,17
4 0,34
Gassbetong AAC 2 0,14
7 0,85
Monteringsverdier for betong og muring for SHARK® UR 10
Pluggdiameter [mm] SHARK® UR 10
Nom. drill ∅ d0 [mm] 10
Boring ∅ dcut ≤ [mm] 10,45
Borehulldybde h1 ≥ [mm] 80
Innstillingsdybde for pluggen hnom [mm] 70
Gjennomgående hull i festedelen df ≤ [mm] 10,5
Betong: ETA-08/0190, pluggskruer for bruk i ikke-bærende bygningsdeler.
Pluggdiameter [mm] SHARK® UR 8
Trekklast1)
for enkeltstående eller plugger i gruppe
Nperm = C12/15 [kN] 30°C2)/50°C3) 1,6
50°C2)/80°C3) 1,4
Nperm ≥ C16/20 [kN] 30°C2)/50°C3) 2.4 (2.1)
50°C2)/80°C3) 2,0
Skjærlast1)
for individuelle plugger eller pluggruppe
Vperm ≥ C12/15 [kN] 3,37 3,16
Elektrolytisk forsinket stål
Syrefast A4
Monteringsdata for betong og ulike typer murverk
Pluggdiameter [mm] SHARK® UR 8
Bordiameter∅ d0 [mm] 8
Boring ∅ dcut ≤ [mm] 8,45
Borehulldybde h1 ≥ [mm] 80
Pluggens innstikksdybde hnom [mm] 70
Gjennomgående hull i festedelen df ≤ [mm] 8,5
Murverk4): ETA-08/0190, karm- og fasadeplugger for ikke-bærende bygningsdeler (temperaturområde 50 °C2)/80 °C3). Se ETA-08/0190 for andre typer forankringsunderlag, temperaturområder etc.
Grunnmateriale Mursteinformat [mm] Egenvektsklasse [kg/dm3] Minste komprimeringskraft [N/mm2] Fperm [kN]5) (for frittstående eller plugger i gruppe) SHARK® UR 10
Murstein, Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1.8 28 0,86
36 1,14
Massiv kalkmurstein KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2.0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
Vanlig betong, massiv murstein Vbn,
EN771-3, DIN 18152
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2.0 10 0,57
20 0,86
28 1,29
Vertikalt perforert murstein HLz6),
EN 771-1, DIN 105-1
f.eks. Wienerberger, Schlagmann
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1.2 8 0,21
12 0,34
20 0,57
Vertikalt perforert murstein POROTON T8-306),
EN 771-1, Z-17.1-982
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 300 x 249 ≥ 0.6 6 0,26
Vertikalt perforert murstein POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 356 x 249 ≥ 0.9 6 0,43
Hul kalkmurstein KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
f.eks Xella
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1.6 10 0,43
12 0,57
16 0,71
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1.4 10 0,34
12 0,43
16 0,57
Hul blokk laget av lettbetong 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516) f.eks. Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0.7 2 0,09
4 0,17
6 0,26
Hul blokk laget av lettbetong
Liapor-Super-K6),
EN 771-3, Z-17.1-501
≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0.8 2 0,17
4 0,34
Gassbetong AAC 2 0,21
7 0,88
Betong: ETA-08/0190, pluggskruer for bruk i ikke-bærende bygningsdeler.
Pluggdiameter [mm] SHARK® UR 10
Sentral strekkbelastning1)
for individuelle plugger eller pluggtyper
Nperm = C12/15 [kN] 30°C2)/50°C3) 1,0
50°C2)/80°C3) 1,0
Nperm ≥ C16/20 [kN] 30°C2)/50°C3) 1,6
50°C2)/80°C3) 1,4
Tverrgående belastning1)
for individuelle plugger eller pluggtyper
Vperm ≥ C12/15 [kN] 5,37 4,99
Elektrolytisk forsinket stål
Syrefast A4

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger