bitssortiment 1/4" universal 91 deler
Bitsboks C og E 6.3 (1/4), 91 deler
BITSSETT M.SKRALLE .BITSHOLDERE 91 DELER
Art.-nr. 0614251091
EAN 4062856832194
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Inneholder alle bits for de mest populære standardskruene
70 mm lange bits for steder som er vanskelige å nå
Enkel tilgang og tydelig oppsett for lagring av bits
- Skuminnsatser med trykket bitsbetegnelse
- Fargekodet system for å identifisere bits- og skruekombinasjoner på et øyeblikk
Bitsskralle
- Veldig kompakt skrallehode, veldig slank design, 10° vinklet
- Fintannede, 64 tenner
- Med 2C-håndtak
Bitsholder
- Veldig raskt og enkelt bytte av bits
- Én-hånds hurtigutløser: Trykk på knappen for å løse ut bitset.
- Slank utførelse som gir tilgang til dyptsittende skruer. (maks diam. 10,5 mm)
I tillegg til bitsene listet i innholdstabellen inkluderer settet følgende bits uten art. nr. (som ikke kan leveres løst). 1x av hvert 25 mm bits Hex bits 1,5 mm, Robertson firkantbits R1, R3, R4 og 1x av hvert 70 mm bits: PH3; PZ3
Drev | 1/4 tomme |
Antall deler i sortiment/sett | 91 STK |
Lengde | 220 mm |
Bredde | 110 mm |
Høyde | 35 mm |
BIT-INSQUAR-WS2-1/4IN-L25MM
1/4 BITSADAPTER FOR 1/4 BITS U.CHUCK
BIT-HEXSKT-WS8-1/4IN-L25MM
METBOX-220X110X35-SZ1