Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
91 deler 1/4" universal bitssortiment
Omfattende bitssortiment med korte og lange versjoner av de vanligste standardbitsene. I tillegg til bitsholderen inneholder settet også en bitsskralle for bruk av bits uten maskin
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Inneholder alle bits for de mest populære standardskruene
70 mm lange bits for steder som er vanskelige å nå
Enkel tilgang og tydelig oppsett for lagring av bits
- Skuminnsatser med trykket bitsbetegnelse
- Fargekodet system for å identifisere bits- og skruekombinasjoner på et øyeblikk
Bitsskralle
- Veldig kompakt skrallehode, veldig slank design, 10° vinklet
- Fintannede, 64 tenner
- Med 2C-håndtak
Bitsholder
- Veldig raskt og enkelt bytte av bits
- Én-hånds hurtigutløser: Trykk på knappen for å løse ut bitset.
- Slank utførelse som gir tilgang til dyptsittende skruer. (maks diam. 10,5 mm)
I tillegg til bitsene listet i innholdstabellen inkluderer settet følgende bits uten art. nr. (som ikke kan leveres løst). 1x av hvert 25 mm bits Hex bits 1,5 mm, Robertson firkantbits R1, R3, R4 og 1x av hvert 70 mm bits: PH3; PZ3
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.