Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

ALBA PROFI slangevogn

Slangevogn Alba Profi
SLANGEVOGN ALBA PROFF

Art.-nr. 5971350011
EAN 4056807012766

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

ALBA-slangetralle av høy kvalitet til industri, verksteder, vedlikehold av anlegg parker og idrettsbaner.

Optimal vektfordeling og store hjul gjør at det er enkelt å flytte trallen.



Materiale: Ramme: Varmforsinket stål, høy korrosjonsbestandighet


Hjul: PU-hjul som ikke sprenger


Slangekobling: 1"


Driftstrykk: 12 bar


Vekt: 28 kg


Slangekapasitet: 16 mm-120 m, 19 mm-100 m, 25 mm-60 m


Produksjonsland: Sveits

MerknadSlange selges separat.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Produktvekt (per element)

1,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger