ARBEIDSLAMPE MAGNUM B20W
Arbeidslampe batteri MAGNUM LED B20 W
ARBEIDSLAMPE BATTERI MAGNUM LED B22 W
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lampen har en 4-trinns lysstrømskontroll og en tydelig av/på-knapp.
Driftstider per batterinivå:
Batteri 2Ah: Modus 1 (200Lm) - 15 timer, Modus 2 (750Lm) - 5 timer, Modus 3 (1500Lm) - 2,5 timer, Modus 4 (2300Lm) - 1,5 timer.
Batteri 5Ah: Modus 1 (200Lm) - 37,5 timer, Modus 2 (750Lm) - 12,5 timer, Modus 3 (1500Lm) - 6 timer og 15 minutter, Modus 4 (2300Lm) - 3 timer og 45 minutter.
Nominell spenning | 18 V |
Nominell effekt | 20 W |
Bredde x høyde x dybde | 210 x 220 x 140 mm |
Materiale | Plast |