Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Arbeidslampe Magnum B20W
Kraftig arbeidslampe med 18 V spenning og kompakt design for enkel plassering
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Magnum 20W Bosch/Multi Battery 18V er en kompakt og bærbar arbeidslampe, ideell for industri, verksteder og byggeplasser
- Robust, slagfast hus av polypropylen (PP) sikrer holdbarhet under krevende forhold
- Diffusor av polykarbonat gir blendingsfritt lys og overfører opptil 80 % av diodenes lys
- Lysstyrke på opptil 2300 lumen med en lysfarge som gir et klart, dagslyslignende lys
- Integrert magnetisk brakett gir fleksibilitet i plasseringen; kan brukes både hengende og stående
- 4-trinns lysstrømskontroll og tydelig av/på-knapp for enkel betjening
- Kompakt design gjør det enkelt å plassere lampen i trange områder
- Driftstider varierer basert på batterinivå, med flere moduser for optimal lysstyrke
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.