Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

ASSY® 4 A2 CSMP-treskrue Rustfritt A2 stålskrue, delgjenget senkhode med fres

ASSY 4 A2 CSMP sst A2 PT delgj. med senkhode RW

Art.-nr. 0187480280

EAN 4061975615565

Priser vises for kunden etter pålogging
ASSY® 4 A2 CSMP-treskrue Rustfritt A2 stålskrue, delgjenget senkhode med fres

Art.-nr. 0187480280

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 75 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Universal delgjenget treskrue av austenittisk A2 rustfritt stål av høy kvalitet for tre-til-tre forbindelser i korrosive miljøer

RW-bits for høyere kraftoverføringer


  • En større kontaktflate på bitset gir mer kraft

  • Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av optimalisert passform mellom bits og drivspor

  • Mindre behov for å bytte bits, én bitsstørrelse har et større dekningsområde

  • Kompatibel med den forrige AW-bitsen


Høyere bruddmoment


  • Høy kraftoverføring i hardt tre på grunn av gjengens forsterkede og asymmetriske flankegeometri

  • Optimal og nyutviklet gjengegeometri for bedre inngrep


Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene biter umiddelbart


  • Redusert spaltingseffekt på grunn av forskyvningseffekten til de kuppelformede freseelementene i spissen

  • Redusert friksjon i gjengepartiet gjør gir lavere innskruingsmoment.


Forbindelse i rustfritt stål for treforbindelser i utendørs områder utsatt for værpåkjenninger


  • Laget av ikke-magnetisk, austenittisk A2 rustfritt stål

  • Kan brukes i landlige eller urbane miljøer eller industriatmosfærer uten vesentlig eksponering overfor klorider eller SO2

  • Med friksjonsbegrensende belegg for enkel festing

ETA-11/0190-godkjent

Merknad
  • Austenittisk rustfritt stål har god korrosjonsbestandighet mot aggressiv industriluft, sjøluft, vann fra kranen, elvevann, gruvevann og saltvann og tre som inneholder garvesyre. Det er til en visst grad bestandig mot syre, og egner seg ikke for atmosfærer som inneholder klorgass

  • Vi anbefaler å bruke Würth-programvare for planlegging og dimensjonering av trekonstruksjoner. Bruk Würth-programvaren for tømmerkonstruksjon til å dimensjonere ASSY-skruer med minst 5 mm diameter

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede treskruer er optimalisert for bruk i trevirke. For bruk i plugger, så anbefales det å bruke treskruer uten skjærspiss for unngå kapasitetsreduskjon. F.eks. ASSY D med pan, senk eller linsesenkhode
Bruksområde

ETA-11/0190-godkjent

Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For tre-til-tre-forbindelser for god klemeffekt


Delgjengene starter rett nedenfor skaftet og er ideell for tre-til-tre-forbindelser. Skruegjengen går helt inn i den nedre komponenten når den er skrudd inn.



Kan brukes for utendørs bruksområder og bruksklasse 3

Instruksjoner
  • ASSY-skruer er godkjente for kvasistatiske belastninger

  • RW-bits bør brukes for optimal bruk og brukeropplevelse av skruen

  • Skruer med delgjenger er perfekt for innfesting av tre mot tre. For å sette sammen komponentene på best mulig måte må komponentene som skal festes, ikke være tykkere enn skaftets lengde

Nominell diameter (d)

8 mm

Lengde (l)

280 mm

Gjengelengde (lg)

100 mm

Hodetype

Forsenket hode for freselomme

Hodedetaljer

Freselommer

Hodediameter (dh)

15 mm

Hodehøyde (k)

4,9 mm

Innvendig drev

RW40

Gjengetype

Skruegjenger i tre

Skruegjengeutforming

Delgjenget

Endefreser

Ja

Gjengeforming

Enkeltstartgjenger

Kjernediameter

5,1 mm

Form på markørspiss

Tip with hilltop milling cutter

Vinkel på spissen

34 Degree

Materiale

Rustfritt stål A2

Overflate

Bar

Min./maks. innskruingsvinkel

0-90 Degree

Egnet for bruk på følgende materialer

Tre, Laget i tre, Bløtt tre, Finerplate, Hardved, LVL

Bruksområde

Fasader, Terrasse, Gjerde, Strukturelt trearbeid, Elementkonstruksjon, Tømmerpanelkonstruksjon, Tømmerkonstruksjon, Våte områder, Lekeutstyr, Utendørs

Egnede maskiner

Würth BS 18-A Power

Skrue som krever godkjenning

Ja

Godkjenning

ETA-11/0190

RoHS-kompatibel

Ja

Merknader:
Verdiene gjelder minimumstykkelse for komponenten på 10 x d
Den minste innsettingsdybden på skruene i den fremre overflaten av det krysslaminerte treverket er 10 x d
Kravene til de respektive produsentene av krysslaminerte trekomponenter må overholdes på samme måte
Minimumsklaring i mm for skruer i krysslaminert trevirke
Sideflater Frontflater
d i mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d i mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
4 x d 2,5 x d 6 x d 6 x d 6 x d 2,5 x d 10 x d 4 x d 12 x d 7 x d 6 x d 3 x d
8 32 20 48 48 48 20 8 80 32 96 56 48 24
Kantavstander i krysslaminert trevirke under skjærbelastning
Merknader:
Hvis avstanden mellom skruene i fiberretningen og fra enden av trevirket er minst 25 x d, kan avstanden til den ubelastede kanten reduseres til 3 x d, selv med komponenttykkelser t < 5 x d
Minimumstykkelser på komponentene som skal kobles til, må være i samsvar med ETA-11/0190 (A.2.4.2)
Ved bruk av tre som står i fare for å sprekke, bør skruene alltid være forhåndsboret og
For stål-til-tre-forbindelser kan minimumsavstander (A1, A2) multipliseres med en koeffisient på 0,7
For treplatekoblinger kan minimumsavstanden (A1, A2) multipliseres med en koeffisient på 0,85
For Douglas-grantrekomponenter må minimumsklaringer i fiberretningen økes med 50 %
Merknader:
Minimumsavstander er definert i henhold til EN 1995-1-1 tab. 8.6, hvor d er diameteren for utvendige gjenger
Minimumstykkelser på komponentene som skal kobles til, må være i samsvar med ETA-11/0190 (A.2.4.3)
For kombinerte skjærbelastninger og aksiale strekkbelastninger må minimumsklaringer for skruer og skjærspenning brukes
Kantavstander i tre under skjærbelastning
Vinkel mellom kraft og fiberretning α = 0° Brakett mellom kraft og kornretning α = 90°
Belastet ende i
endeved
-90° < < α 90°
Ubelastet ende i
endeved
90° < α < 270°
Belastet kant
0° < α < 180°
Ubelastet kant
180° < α < 360°
Minimumsklaring i mm for skruer i trekomponenter
DIN EN 1995-1-1 a1 a2 a1,CG a2,CG
ETA-11/0190 a1 a2 a1,c a2,c
d i mm 7 x d 5 x d 10 x d 4 x d
8 56 40 80 32
Kantavstander i tre med aksial belastning
Forborediameter i henhold til ETA-11/0190 i mm
d i mm 8
Mykt tre 5,0
Hardt tre 6,0
Limtre1) 6,5
1) Ifølge 1459-ekspertrapporten SWG ASSY limtre
Minimumsavstander i mm for forhåndsborede skruer i bartre, løvtre, limtre
Vinkel mellom kraft og fiberretning α = 0° Brakett mellom kraft og kornretning α = 90°
d i mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d i mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
5 x d 3 x d 12 x d 7 x d 3 x d 3 x d 4 x d 4 x d 7 x d 7 x d 7 x d 3 x d
8 40 24 96 56 24 24 8 32 32 56 56 56 24
1) Minimumsklaringene er spesifisert i henhold til DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2 for forhåndsborede skruehull, der d er diameteren for utvendige gjenger
2) Minimumsavstanden mellom 0° < α < 90° kraft i fiberretningen kan fastsettes mer nøyaktig i henhold til EN 1995-1-1 tab. 8.2
Minimumsavstander i mm for ikke-forhåndsborede skruer i trekomponenter 420 kg/m3 ρk ≤ 500 kg/m3
Vinkel mellom kraft og fiberretning α = 0° Brakett mellom kraft og kornretning α = 90°
d i mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d i mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
15 x d 7 x d 20 x d 15 x d 7 x d 7 x d 7 x d 7 x d 15 x d 15 x d 12 x d 7 x d
8 120 56 160 120 56 56 8 56 56 120 120 96 56
1) Minimumsklaringene er spesifisert i henhold til DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2 for ikke-forhåndsboret skruehull, der d er diameteren for utvendige gjenger
2) Minimumsavstandene gjelder også for skrudiameteren ≥ 5 mm i komponenter laget av limtre (ETA-14/0354) for komponenttykkelser av t ≥ 7 x d
3) Minimumsklaringene mellom 0° < α < 90° kraft i fiberretningen kan festes mer presist i henhold til EN 1995-1-1 tab. 8.2
4) Trekomponenter med ρk > 500 kg/m3 må alltid være forhåndsboret
Minimumsavstander i mm for ikke-forhåndsborede skruer i trekomponenter ρk ≤ 420 kg/m3
Vinkel mellom kraft og fiberretning α = 0° Brakett mellom kraft og kornretning α = 90°
d i mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d i mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
12 x d 5 x d 15 x d 10 x d 5 x d 5 x d 5 x d 5 x d 10 x d 10 x d 10 x d 5 x d
8 96 40 120 80 40 40 8 40 40 80 80 80 40
1) Minimumsklaringene er spesifisert i henhold til DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2 for ikke-forhåndsboret skruehull, der d er diameteren for utvendige gjenger
2) Minimumsavstandene mellom 0° < α < 90° kraft i fiberretningen kan bestemmes i henhold til DIN EN 1995-1-1 tab. 8.2
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
RW®-bits

1/4 BITS RW40 LYS ROSA/HVIT L.25MM

Det perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
RW®-bits

1/4 BITS RW40 LYS ROSA/HVIT L.50MM

Den perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
RW®-bits

1/4 BITS RW40 LYS ROSA/HVIT L.120MM

Den perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer