Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ASSY® 4 A2 CSMP-treskrue Rustfritt A2 stålskrue, delgjenget senkhode med fres
Universal delgjenget treskrue av austenittisk A2 rustfritt stål av høy kvalitet for tre-til-tre forbindelser i korrosive miljøer
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter









Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
RW-bits for høyere kraftoverføringer
- En større kontaktflate på bitset gir mer kraft
- Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av optimalisert passform mellom bits og drivspor
- Mindre behov for å bytte bits, én bitsstørrelse har et større dekningsområde
- Kompatibel med den forrige AW-bitsen
Høyere bruddmoment
- Høy kraftoverføring i hardt tre på grunn av gjengens forsterkede og asymmetriske flankegeometri
- Optimal og nyutviklet gjengegeometri for bedre inngrep
Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene biter umiddelbart
- Redusert spaltingseffekt på grunn av forskyvningseffekten til de kuppelformede freseelementene i spissen
- Redusert friksjon i gjengepartiet gjør gir lavere innskruingsmoment.
Forbindelse i rustfritt stål for treforbindelser i utendørs områder utsatt for værpåkjenninger
- Laget av ikke-magnetisk, austenittisk A2 rustfritt stål
- Kan brukes i landlige eller urbane miljøer eller industriatmosfærer uten vesentlig eksponering overfor klorider eller SO2
- Med friksjonsbegrensende belegg for enkel festing
ETA-11/0190-godkjent
- Austenittisk rustfritt stål har god korrosjonsbestandighet mot aggressiv industriluft, sjøluft, vann fra kranen, elvevann, gruvevann og saltvann og tre som inneholder garvesyre. Det er til en visst grad bestandig mot syre, og egner seg ikke for atmosfærer som inneholder klorgass
- Vi anbefaler å bruke Würth-programvare for planlegging og dimensjonering av trekonstruksjoner. Bruk Würth-programvaren for tømmerkonstruksjon til å dimensjonere ASSY-skruer med minst 5 mm diameter
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede treskruer er optimalisert for bruk i trevirke. For bruk i plugger, så anbefales det å bruke treskruer uten skjærspiss for unngå kapasitetsreduskjon. F.eks. ASSY D med pan, senk eller linsesenkhode

ETA-11/0190-godkjent
Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes
For tre-til-tre-forbindelser for god klemeffekt
Delgjengene starter rett nedenfor skaftet og er ideell for tre-til-tre-forbindelser. Skruegjengen går helt inn i den nedre komponenten når den er skrudd inn.
Kan brukes for utendørs bruksområder og bruksklasse 3
- ASSY-skruer er godkjente for kvasistatiske belastninger
- RW-bits bør brukes for optimal bruk og brukeropplevelse av skruen
- Skruer med delgjenger er perfekt for innfesting av tre mot tre. For å sette sammen komponentene på best mulig måte må komponentene som skal festes, ikke være tykkere enn skaftets lengde
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.