ASSYplus 4 CS steel zn ptd. FT countersunk head RW
ASSYplus 4 CS steel zn ptd. FT countersunk head RW
ASSYPLUS 4 CS
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell diameter (d) | 3,5 mm |
Lengde (l) | 30 mm |
Gjengelengde (lg) (lg) | 22 mm |
Skruegjengelengde med borspiss (b) (b) | 25,5 mm |
Hodetype | Senkhode |
Hodediameter (dh) | 6,9 mm |
Hodehøyde (k) | 2,1 mm |
Innvendig drev | RW20 |
Gjengetype | Skruegjenger i tre |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengeformat | Enkle gjenger |
Kjernediameter | 2,1 mm |
Form på markørspiss | Boretupp |
Materiale | Herdet stål |
Overflate | Galvanisert |
Maks. innskruingsvinkel | 90 Grad(degree) |
Min. innskruingsvinkel | 0 Grad(degree) |
Egnet for bruk på følgende materialer | Finerplate |
Bruksområde | Innredning |
Godkjenning | ETA-11/0190 |
Produktvekt (per element) | 1,329 g |
RoHS-kompatibel | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.