Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ASSY®plus 4 CS universalskrue Herdet sinkbelagt stål, helgjenget, senkhode
Spesiell helgjenget skrue med linsesenkhode og fastholdingsribber for å feste uten mellomrom nær kantene. For montering av metallbeslag på trevinduer uten å forhåndsbore treet.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter








Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
RW-bits for høyere kraftoverføringer
- En større kontaktflate på bitset gir mer kraft
- Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av optimalisert passform mellom bits og drivspor
- Mindre behov for å bytte bits, én bitsstørrelse har et større dekningsområde.
- Kompatibel med den forrige AW-bitsen
Presis posisjonering og svært effektiv boring på grunn av den sentrerte borspissen
- Posisjonering og boring uten spon
- Maksimal boreytelse og presis boringsprosess ved hjelp av borspiss med skjærekanter
- Presis posisjonering på harde flater, med en sentreringsstift som hindrer at det glipper
- Rask innskruing med myk start på gjengen
Formtilpasset forbindelse til metallbeslag eller i treprodukter med høy bulktetthet
- For forbindelser med helgjengede skruer i stål
- Det 90° hodet passer perfekt i monteringsdeler med forsenkning i metallet
- Trekker sammen uten fresing takket være freseelementer i hodet
- Underskjærte freselommer for perfekt finish
Gjengegeometrien gir en sterk forbindelse
- Optimal matching av borspissen og gjengens geometri
- Glimrende feste i tre på grunn av den asymmetriske plasseringen av gjengeflankene
- Ikke bruk skruen i bruksområder der den utsettes direkte for vær og vind, eller i fuktige rom med atmosfærer der det finnes klorgass. Bruk ASSYplus 4-skruer i rustfritt stål ved bruk utendørs og i rom der det alltid er høy fuktighet
- Vi anbefaler å bruke Würth-programvare for planlegging og dimensjonering av trekonstruksjoner. Dimensjonering av ASSY-skruene kan gjøres i Würth-programvaren for konstruksjonsvirke, fra en ∅ på 5 mm
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede treskruer er optimalisert for bruk i trevirke. For bruk i plugger, så anbefales det å bruke treskruer uten skjærspiss for unngå kapasitetsreduskjon. F.eks. ASSY D med pan, senk eller linsesenkhode
ETA-11/0190-godkjent
Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes.
For stål-til-tre-forbindelser med høye kraftoverføringer
Helgjengen som starter rett nedenfor hodet, tillater for eksempel forbindelser for metall/tre eller platematerialer til tre som er konstruert for strekkfasthet med høy lastbærende kapasitet. Høyere uttrekkskapasitet oppnås ved fullt gjengeinngrep.
For bruk i bruksklasse 1 og 2 (fra ∅ > 4 mm)
- Overflatebehandlet, elektrolytisk sinkbelagt, blåkromatert krom (VI)-fri 5 µm lagtykkelse
- Egner seg for bruk i bruksklasse 1 (inne) og fra ∅ > 4 mm i bruksklasse 2 (våtområde eller tildekket utendørsområde) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- RW-bits bør brukes for optimal bruk og brukeropplevelse av skruen
- Skruer med delgjenger er perfekt for innfesting av tre mot tre. For å sette sammen komponentene på best mulig måte må komponentene som skal festes, ikke være tykkere enn skaftets lengde
- Helgjengede skruer egner seg for montering i tynne materialer. Skruen som blir benyttet, må være kortere enn platetykkelsen til overflaten som skruen skal skrus inn i
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.