ASSY®plus VG 4 COMBI konstruksjonsskrue Forsinket, helgjenget sekskantet hode
ASSYplus VG 4 COMBI fors. helgj. sekskanth. RW
Art.-nr. 0150208120
EAN 4061975608819










Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
RW-bits for høyere kraftoverføringer
- En større kontaktflate på bitset gir mer kraft
- Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av optimalisert passform mellom bits og drivspor
- Mindre behov for å bytte bits, én bitsstørrelse har et større dekningsområde.
- Kompatibel med den forrige AW-bitsen
Fleksibel sammensetning med høy kraftoverføring, passer godt i metallforbindelser
- Kombinasjon av sekskanthode og RW-drev med forsterket skaftfeste
Høyeste kraftoverføring i strekk- og trykkretningen
- Symmetrisk høyytelsesgjenge tilpasset forhåndsboreytelsen til borspissen
- For høybelastnings-/treforbindelser uavhengig av lastretningen
Kompakte skrueforbindelser og små tverrsnitt av materiale på grunn av effektiv borespiss
- Ekstremt korte, tillatte kantavstander, f.eks. 3 x d, noe som gjør at ASSY-skruer ∅ på 8 mm kan brukes med en bjelkebredde på 60 mm
- Forhåndsboring er unødvendig
- Treet splittes ikke og sprekker
- Lite run-off av lange skruer
Høy styrke og god bøyelighet
- Justert varmebehandling garanterer høy styrke og god bøyelighet
- Vi anbefaler å bruke Würth-programvare for planlegging og dimensjonering av trekonstruksjoner. Bruk Würth-programvaren for tømmerkonstruksjon til å dimensjonere ASSY-skruer med minst 5 mm diameter
- Ikke bruk skruen i bruksområder der den utsettes direkte for vær og vind, eller i fuktige rom eller i atmosfærer der det finnes klorgass
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede treskruer er optimalisert for bruk i trevirke. For bruk i plugger, så anbefales det å bruke treskruer uten skjærspiss for unngå kapasitetsreduskjon. F.eks. ASSY D med pan, senk eller linsesenkhode
ETA-11/0190-godkjent
- Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes
- Lastekapasiteten til transportankeret kombinert med ASSYplus FT 4 COMBINATION-skrue (∅ 12 mm) må kontrolleres i henhold til testrapport/eksperterklæring før hver transport, og må bekreftes separat.
For stål-til-tre-forbindelser med høye kraftoverføringer
Helgjengen som starter rett nedenfor hodet, tillater for eksempel forbindelser for metall/tre eller platematerialer til tre som er konstruert for strekkfasthet med høy lastbærende kapasitet. Høyere uttrekkskapasitet oppnås ved fullt gjengeinngrep.
For bruk i bruksklasse 1 og 2 (fra ∅ > 4 mm)
- Overflatebehandlet, elektrolytisk sinkbelagt, blåkromatert krom (VI)-fri 8 µm lagtykkelse
- Egner seg for bruk i bruksklasse 1 (inne) og fra ∅ > 4 mm i bruksklasse 2 (våtområde eller tildekket utendørsområde) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Kravene i klassifisering T2/C2 er oppfylt i henhold til prEN 14592:2017 (D)
- ASSY-skruer er godkjente for kvasistatiske belastninger
- RW-bits bør brukes for optimal bruk og brukeropplevelse av skruen
- For sylindriske 90° hull i metallfliken som skal festes, anbefaler vi ASSY-skruer med skaftforsterkning (ASSY 4 Combi, ASSY plus FT 4 combi, ASSY 4 JH bjelkeskoskrue). Diameteren på hullet skal ikke være større enn 1 mm i forhold til skruens diameter, ihht. DIN EN 1993-1-8
- I lastbærende tre-til-metall-forbindelser må ASSY-skruene strammes til en bestemt momentverdi. Tiltrekkingsmoment = innskruingsmoment x 1,2 < 90 % av moment for torsjonsbrudd
![]() | |
Nominell diameter (d) | 8 mm |
Lengde (l) | 120 mm |
Hodetype | Sekskantet hode |
Hodehøyde (k) | 4,5 mm |
Ekstern drift | SW12 |
Innvendig drev | RW40 |
Gjengetype | Skruegjenger i tre |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengeforming | Enkeltstartgjenger |
Gjengelengde (lg) | 107 mm |
Skruegjengelengde med borspiss (b) | 107 mm |
Materiale | Herdet stål |
Overflate | Galvanisert |
Egnet for bruk på følgende materialer | Tre, Laget i tre, Bløtt tre, Finerplate, Hardved, LVL |
Bruksområde | Tømmerkonstruksjon, Tømmerpanelkonstruksjon, Metall til tre-koblinger, Stolpeskruer, Strukturelt trearbeid, Elementkonstruksjon, Brokonstruksjon |
Kjernediameter | 5 mm |
Form på markørspiss | Boretupp |
Maks. innskruingsvinkel | 90 Degree |
Min. innskruingsvinkel | 0 Degree |
RoHS-kompatibel | Ja |
Godkjenning | ETA-11/0190 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.