Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Konstruksjonsskrue ASSYplus VG® 4 Kombi Forsinket, helgjenget sekskantet hode
Konstruksjonsskrue ASSYplus VG® 4 Kombi Forsinket, helgjenget sekskantet hode - 1
Konstruksjonsskrue ASSYplus VG® 4 Kombi Forsinket, helgjenget sekskantet hode - 2
Konstruksjonsskrue ASSYplus VG® 4 Kombi Forsinket, helgjenget sekskantet hode - 3
Konstruksjonsskrue ASSYplus VG® 4 Kombi Forsinket, helgjenget sekskantet hode - 4
Konstruksjonsskrue ASSYplus VG® 4 Kombi Forsinket, helgjenget sekskantet hode - 5
Konstruksjonsskrue ASSYplus VG® 4 Kombi Forsinket, helgjenget sekskantet hode - 6
Konstruksjonsskrue ASSYplus VG® 4 Kombi Forsinket, helgjenget sekskantet hode - 7
Konstruksjonsskrue ASSYplus VG® 4 Kombi Forsinket, helgjenget sekskantet hode - 8
Konstruksjonsskrue ASSYplus VG® 4 Kombi Forsinket, helgjenget sekskantet hode - 9
Konstruksjonsskrue ASSYplus VG® 4 Kombi Forsinket, helgjenget sekskantet hode - 10
Konstruksjonsskrue ASSYplus VG® 4 Kombi Forsinket, helgjenget sekskantet hode - 11

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Konstruksjonsskrue ASSYplus VG® 4 Kombi Forsinket, helgjenget sekskantet hode

Spesialhelgjenget skrue med sekskantet hode og armering på undersiden for metall-tre-forbindelser med høy last i den strukturelle trekonstruksjonen, som også krever små kant- og skrueklaringer i tørre eller våte områder innendørs

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
RW-bits for høyere kraftoverføringer


  • En større kontaktflate på bitset gir mer kraft

  • Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av optimalisert passform mellom bits og drivspor

  • Mindre behov for å bytte bits, én bitsstørrelse har et større dekningsområde.

  • Kompatibel med den forrige AW-bitsen


Fleksibel sammensetning med høy kraftoverføring, passer godt i metallforbindelser


  • Kombinasjon av sekskanthode og RW-drev med forsterket skaftfeste


Høyeste kraftoverføring i strekk- og trykkretningen


  • Symmetrisk høyytelsesgjenge tilpasset forhåndsboreytelsen til borspissen

  • For høybelastnings-/treforbindelser uavhengig av lastretningen


Kompakte skrueforbindelser og små tverrsnitt av materiale på grunn av effektiv borespiss


  • Ekstremt korte, tillatte kantavstander, f.eks. 3 x d, noe som gjør at ASSY-skruer ∅ på 8 mm kan brukes med en bjelkebredde på 60 mm

  • Forhåndsboring er unødvendig

  • Treet splittes ikke og sprekker

  • Lite run-off av lange skruer


Høy styrke og god bøyelighet


  • Justert varmebehandling garanterer høy styrke og god bøyelighet
Merknad
  • Vi anbefaler å bruke Würth-programvare for planlegging og dimensjonering av trekonstruksjoner. Bruk Würth-programvaren for tømmerkonstruksjon til å dimensjonere ASSY-skruer med minst 5 mm diameter

  • Ikke bruk skruen i bruksområder der den utsettes direkte for vær og vind, eller i fuktige rom eller i atmosfærer der det finnes klorgass

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede treskruer er optimalisert for bruk i trevirke. For bruk i plugger, så anbefales det å bruke treskruer uten skjærspiss for unngå kapasitetsreduskjon. F.eks. ASSY D med pan, senk eller linsesenkhode

ETA-11/0190-godkjent

  • Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes

  • Lastekapasiteten til transportankeret kombinert med ASSYplus FT 4 COMBINATION-skrue (∅ 12 mm) må kontrolleres i henhold til testrapport/eksperterklæring før hver transport, og må bekreftes separat.