All in one
ALL IN ONE 50 G
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ALL IN ONE kan brukes som gjengelås- eller rørtetting, som tetningsmiddel for flenser og hus og til å feste lagre til stenger eller aksler.
Funksjoner
- Kan fjernes med håndverktøy
- Forhindrer rust og korrosjon
- Varmebestandig opptil 150°C
- Jevn herding på en rekke metaller, inkludert rustfritt stål og de fleste metallbelagte festemidler
- Høy motstandsdyktighet mot løsemidler
ALL IN ONE oppfyller følgende krav
- NSF kategori FDA P1 for indirekte kontakt med mat
- ANSI-standard 61 for bruk i drikkevannssystemer
- DVGW-sertifisering for bruk med gasslange (DIN EN 751-1)
- KTW-godkjenning (plast i kontakt med drikkevann)
Fordeler ved bruk som skruesikring
- Forhindrer uønskede bevegelser, løsning, lekkasjer
- Ideell for justering av skruer, kalibreringsskruer, målere og festeanordninger opptil M80
- Bestandig mot vibrasjoner
- Brukes til å fylle sprekker og mellomrom
Fordeler ved bruk som rørtetting
- For tetning av alle metalliske rørforbindelser og beslag
- Krymper ikke og blokkerer ikke systemer
- Tetningen tåler støt og vibrasjoner
- Forsegler mot konvensjonelle gasser og væsker
- Produktet er tilgjengelig med godkjenninger for drikkevann og gass
- Forhindrer korrosjon og fastbrenning
- Forsegler fittings med gjenger opptil 3 tommer og er varmebestandig opp til 150 °C
Fordeler ved bruk som overflatetetting
- For tetning av flenser og overflater
- Erstatter vanlige tetninger – reduserer lagerbeholdningen
- Fyller spalter opp til 0,5 mm
- Ingen bunnfellingseffekt
- Tåler høyt trykk etter fullstendig utherding
Fordeler ved bruk som lagerlåsing
- For montering av sylindriske koblingsdeler
- Reduserer eller eliminerer dyre bearbeidinger på grunn av mulighet for høyere toleranser
- Eliminerer bestemte krav til overflatefinsh
- Forlenger levetiden til utstyret gjennom bedre tretthets- og korrosjonsmotstand
- Fyller mellomrom fullstendig og sikrer full materialkontakt
Dataark(X)
Alt-i-ett-produktet herder der det ikke er luft tilstede. For optimal ytelse skal delene være tørre og fri for olje, smuss og fett. Påfør produktet i tilstrekkelig mengde. Monter delene og trekk til umiddelbart.
Kjemisk base | Dimetakrylatsyreester |
Farge | Gul fluorescerende |
Tetthet | 1,05 g/cm³ |
Min./maks. viskositet 1 | 55000-80000 mPas |
Maks. evne fyllbredde | 0,50 mm |
Min. flammepunkt | 100 °C |
Min./maks. innledende kraft | 15-30 min |
Min./maks. sluttkraft | 3 h-6 h |
Min./maks. funksjonell styrke | 1-3 h |
Min./maks. løsnemoment | 10-20 Nm |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | -55 til 150 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 18 Måned |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 18 Måned / fra -5 °C til 35 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.