Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
All in one
Middels styrke, anaerob herding og tiksotropisk lim og tetningsmiddel
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
ALL IN ONE kan brukes som gjengelås- eller rørtetting, som tetningsmiddel for flenser og hus og til å feste lagre til stenger eller aksler.
Funksjoner
- Kan fjernes med håndverktøy
- Forhindrer rust og korrosjon
- Varmebestandig opptil 150°C
- Jevn herding på en rekke metaller, inkludert rustfritt stål og de fleste metallbelagte festemidler
- Høy motstandsdyktighet mot løsemidler
ALL IN ONE oppfyller følgende krav
- NSF kategori FDA P1 for indirekte kontakt med mat
- ANSI-standard 61 for bruk i drikkevannssystemer
- DVGW-sertifisering for bruk med gasslange (DIN EN 751-1)
- KTW-godkjenning (plast i kontakt med drikkevann)
Fordeler ved bruk som skruesikring
- Forhindrer uønskede bevegelser, løsning, lekkasjer
- Ideell for justering av skruer, kalibreringsskruer, målere og festeanordninger opptil M80
- Bestandig mot vibrasjoner
- Brukes til å fylle sprekker og mellomrom
Fordeler ved bruk som rørtetting
- For tetning av alle metalliske rørforbindelser og beslag
- Krymper ikke og blokkerer ikke systemer
- Tetningen tåler støt og vibrasjoner
- Forsegler mot konvensjonelle gasser og væsker
- Produktet er tilgjengelig med godkjenninger for drikkevann og gass
- Forhindrer korrosjon og fastbrenning
- Forsegler fittings med gjenger opptil 3 tommer og er varmebestandig opp til 150 °C
Fordeler ved bruk som overflatetetting
- For tetning av flenser og overflater
- Erstatter vanlige tetninger – reduserer lagerbeholdningen
- Fyller spalter opp til 0,5 mm
- Ingen bunnfellingseffekt
- Tåler høyt trykk etter fullstendig utherding
Fordeler ved bruk som lagerlåsing
- For montering av sylindriske koblingsdeler
- Reduserer eller eliminerer dyre bearbeidinger på grunn av mulighet for høyere toleranser
- Eliminerer bestemte krav til overflatefinsh
- Forlenger levetiden til utstyret gjennom bedre tretthets- og korrosjonsmotstand
- Fyller mellomrom fullstendig og sikrer full materialkontakt
Alt-i-ett-produktet herder der det ikke er luft tilstede. For optimal ytelse skal delene være tørre og fri for olje, smuss og fett. Påfør produktet i tilstrekkelig mengde. Monter delene og trekk til umiddelbart.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.