Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Arbeidsbenk gulvmodell Runessons 1500 x 780 mm

Arbeidsbenk R
ARBEIDSBENK GRÅ RAL 7012

Art.-nr. 0957006425
EAN 4065746702546

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Verkstedbenk i stål Epoxy pulverlakkert
  • Høyde: Justerbar 750 - 1000mm

  • Benken er forberedt for montering av inntil 2 skuffer

  • Egnet for montering av skrustikke

  • Epoxy pulverlakkert

  • Understell sort RAL 9005


Tilleggdeler:


  • Bakkant, hindrer ting i å falle ned bak benken

  • Hyllesett, kan valgfritt monteres i 2 forskjellige høyder

  • Skuff, låsbar med 2 nøkler. Skuffmål: LxBxH: 700 x 400 x 140 mm

  • Hjulsett med 4 svingbare hjul, 2 med brems.
Merknad

Arbeidsbenken leveres flatpakket
, benkeplate og beinpar leveres umontert

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Solid verkstedbenk for alle tøffe arbeidsoppgaver

Typebeskrivelse

Gulvmodell

Bredde x dybde

1500 x 780 mm

Min/maks. arbeidshøyde

750-1000 mm

Farge på ramme

0 - ikke relevant

Overflate

Lakkert

Materiale

Stålplate

Lastekapasitet

400 kg

Materiale til bordplate

Sponplate

Bordflatetykkelse

1 mm

Overflaten til bordplaten

0 - ikke relevant

Farge

Grå

Design

Ekstra stabil

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Bakkant for arbeidsbenk gulvmodell, Runessons 1500 x 780 mm

BAKKANT FOR ARBEIDSBENK 0957006415 + 425

Bakkant for arbeidsbenk R gulvmodell svart RAL 9005
x 1 Ant.
Skuff for arbeidsbenk, gulvmodell Skuff for arbeidsbenk R, gulvmodell

SKUFF M.LÅS F.ARBEIDSBENK 0957006415+425

Låsbar skuff for arbeidsbenk, gulvmodell
x 1 Ant.
Hjulsett for arbeidsbenk, Runessons standard gulvbenk

HJULSETT FOR ARBEIDSBENK 0957006415+425

Hjulsett for arbeidsbenk 0957006415
x 1 Ant.
Hyllesett for arbeidsbenk R Gulvbenk

HYLLESETT FOR ARBEIDSBENK GULVMODELL

Hyllesett, tilleggsdeler for arbeidsbenk 0957006415 og 0957006425
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger