Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Arbeidsbenk gulvmodell 1500 x 780 mm, Runessons
Verkstedbenk i stål Epoxy pulverlakkert
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Egenskaper:
- Høyde: Justerbar 750 - 1000mm
- Benken er forberedt for montering av inntil 2 skuffer
- Egnet for montering av skrustikke
- Epoxy pulverlakkert
- Understell sort RAL 9005
Tilleggdeler:
- Bakkant, hindrer ting i å falle ned bak benken
- Hyllesett, kan valgfritt monteres i 2 forskjellige høyder
- Skuff, låsbar med 2 nøkler. Skuffmål: LxBxH: 700 x 400 x 140 mm
- Hjulsett med 4 svingbare hjul, 2 med brems.
Arbeidsbenken leveres flatpakket
, benkeplate og beinpar leveres umontert
Solid verkstedbenk for alle tøffe arbeidsoppgaver
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.