Arbeidsbukse Nordic Hi-Vis kl.1
Arbeidsbukse, høy synl. Nordic class 1
ARBEIDSBUKSE ALNES HV 1 GUL/SORT 60
Art.-nr.
M410109060
EAN 4061975328663
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/632807643.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/632807648.jpg)
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Arbeidsbukse med stretch og god passform som tåler industrivask
Arbeidsbukse med stretch
- Behagelig stretch-materiale med forsterkede sømmer og lommer, tildekket bukseknapp
- Sidelommer, lårlomme med klaff, mobil- og ID-kortlomme, tommestokklomme, knivslireknapp, baklommer
- 60 mm segmentert refleks, tåler industrivask
- Formsydd kneparti, elastikk og antisklibånd i midje
- Forsterkede 4-veisstretch kneputelommer til 20 eller 25 cm kneputer, 5 cm fold for forlengelse av benlengde
63% polyester, 34% bomull, 3% elastolefin - 275 g/m²
InstruksjonerNormalvask 60°
Tåler tørketrommel
Kan strykes lav temperatur
Kan ikke blekes
Kan ikke renses
Tåler tørketrommel
Kan strykes lav temperatur
Kan ikke blekes
Kan ikke renses
Farge | Gul, Svart |
Størrelse | 60 |
Materiale | 85% polyester, 15% bomull |
Standarder | EN 20471 |
EN-standard | 20471 |