Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Arbeidsbukse Nordic Hi-Vis kl.1
Arbeidsbukse med stretch og god passform som tåler industrivask
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Arbeidsbukse med stretch
- Behagelig stretch-materiale med forsterkede sømmer og lommer, tildekket bukseknapp
- Sidelommer, lårlomme med klaff, mobil- og ID-kortlomme, tommestokklomme, knivslireknapp, baklommer
- 60 mm segmentert refleks, tåler industrivask
- Formsydd kneparti, elastikk og antisklibånd i midje
- Forsterkede 4-veisstretch kneputelommer til 20 eller 25 cm kneputer, 5 cm fold for forlengelse av benlengde
63% polyester, 34% bomull, 3% elastolefin - 275 g/m²
Tåler tørketrommel
Kan strykes lav temperatur
Kan ikke blekes
Kan ikke renses
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.