B22 A65 LED-lampe, kan ikke dimmes LED B22 A65 pære ikke dimbar
LED-lampe, B22-sokkel, kan ikke dimmes
LED PÆRE 15W/6500K B22 F. REKKEBELYSNING
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lengre levetid
- Betydelig lengre levetid enn vanlige lamper. Kan brukes i 10 ganger lengre enn vanlige halogenpærer. Vedlikeholds- og utskiftningskostnadene er mye lavere som følge av dette
Energisparende
- Erstatter vanlig lyspære med energibesparingsnivå A++
Bedre varmeegenskaper
- Genererer betydelig mindre varme enn glødetrådpærer
Ingen oppvarmings-/forvarmingstid
- Full lysstyrke umiddelbart etter at den er slått på
Egenskaper
- Fargebehandlingsindeks min. 80
- Driftstemperatur: -30˚C til +40˚C.
- Minst 1 000 000 sykluser
- SDCM: ≤6
- Strømfaktor: >0,5
- Starttid: <0,5 s
Erstatter glødelampe/halogenpære med | 100 W |
Lysfarge | Kald hvit (CW) |
Fargetemperatur | 6500 K |
Nominell effekt | 14,5 W |
Lysstrøm | 1921 lm |
Utstrålingsvinkel | 330 Degree |
Lengde | 120 mm |
Energieffektivitetsklasse | A++ |
Levetid for lyskilde | 15000 h |
Dimbar | Nei |
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | 80 |
Diameter | 60 mm |
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | 05 |
Min./maks. temperaturområde | -30 til 40 °C |
Sokkelbetegnelse | B22 |
Min./maks. nominell spenning | 220 / 240 V/AC |
Nominell spenning | 230 V/AC |