Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
B22 A65 LED-lampe, kan ikke dimmes LED B22 A65 pære ikke dimbar

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

B22 A65 LED-lampe, kan ikke dimmes LED B22 A65 pære ikke dimbar
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
Lengre levetid


  • Betydelig lengre levetid enn vanlige lamper. Kan brukes i 10 ganger lengre enn vanlige halogenpærer. Vedlikeholds- og utskiftningskostnadene er mye lavere som følge av dette


Energisparende


  • Erstatter vanlig lyspære med energibesparingsnivå A++


Bedre varmeegenskaper


  • Genererer betydelig mindre varme enn glødetrådpærer


Ingen oppvarmings-/forvarmingstid


  • Full lysstyrke umiddelbart etter at den er slått på


Egenskaper


  • Fargebehandlingsindeks min. 80

  • Driftstemperatur: -30˚C til +40˚C.

  • Minst 1 000 000 sykluser

  • SDCM: ≤6

  • Strømfaktor: >0,5

  • Starttid: <0,5 s