Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

BRANNSKADEKOFFERT

Førstehjelpskoffert, brannskade
BRANNSKADEKOFFERT

Art.-nr. 0899520913

EAN 4068362090431

Priser vises for kunden etter pålogging
BRANNSKADEKOFFERT

Art.-nr. 0899520913

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kofferten er fylt med utvalgte brannkompresser, bandasjer og saks – det du trenger for å håndtere både små og store brannskader
Brannbandasjer er et effektivt førstehjelpsverktøy for rask behandling av brannskader, og bidrar til å redusere smerte, forhindre infeksjoner og begrense skadeomfanget.
Disse bandasjene består av en steril kompress mettet med en branngele som inneholder 90 % vann. Vannet gir umiddelbar kjøling av det skadde området, noe som bidrar til å stoppe forbrenningsprosessen og redusere smerte. Te-tre oljen (under 1%) har antiseptiske og lokalbedøvende egenskaper, som bidrar til å forhindre infeksjoner og ytterligere lindre smerte. Bandasjen holder området fuktig og beskyttet, og gir effektiv lindring og nedkjøling i opptil to timer.​
Bruksanvisning

Fjern forsiktig klær og smykker fra det skadde området, men ikke forsøk å fjerne fastbrent materiale.
Åpne emballasjen og legg bandasjen direkte på brannskaden.
Press ut al gel og fordel
Sørg for at bandasjen dekker hele det skadde området.
La bandasjen være på plass i opptil to timer eller til profesjonell medisinsk hjelp er tilgjengelig.

Koffertens Permalight®-teknologi i håndtaket sørger for at den lyser i mørket, mens et reflekterende klistremerke gjør den lett synlig uansett lysforhold. Den er bygget for å tåle tøffe forhold, med kraftige hengsler og gummipakninger i begge lokk som holder innholdet tørt og trygt på plass. Leveres med brakett for oppheng på vegg

Alle førstehjelpskofferter pakkes opp i samarbeid med en vekstbedrift som gir mennesker muligheten til verdiskapende arbeid.

Innhold:
Brann gel for burns 59ml flaske: 1
Bandasje brannskade for burns 10x10: 8
Bandasje brannskade for burns 30x40 ansikt: 1
Norse Rescue Tactical Saks: 1
Norse rescue cohesive selvklebende bandasje: 6
Norse rescue nitril hanske large: 2

Koffertmål:
Lengde 287 mm
Bredde 275 mm
Høyde 152 mm
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde

28 cm

Bredde

15 cm

Høyde

25 cm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger