Bakvegg for arbeidsbenk R, Gulvmodell
Bakvegg for arbeidsbenk R
BAKVEGG MED VERKTØYTAVLER F. ARBEIDSBENK
Art.-nr.
0957006320
EAN 4066443033001
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bakvegg med 2 verktøytavler for arbeidsbenk R
Tilleggsdel
- Solid bakvegg med rammeverk i 4-kt. rør og 2 verktøytalver
- Rammeverk svart RAL 9005
- Verktøytavler rød RAL 3020
- Verktøytavler hulldiameter Ø:4 mm
- Verktøytavler hullavstand 12 mm vannrett og loddrett
Bruksområde
For montering på baksiden av arbeidsbenken, gulvmodell
Materiale | Stål |
Lengde | 1500 mm |