Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Bakvegg arbeidsbenk Gulvmodell
Bakvegg med 2 verktøytavler for arbeidsbenk R
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Tilleggsdel
- Solid bakvegg med rammeverk i 4-kt. rør og 2 verktøytalver
- Rammeverk svart RAL 9005
- Verktøytavler rød RAL 3020
- Verktøytavler hulldiameter Ø:4 mm
- Verktøytavler hullavstand 12 mm vannrett og loddrett
For montering på baksiden av arbeidsbenken, gulvmodell
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.