Hunter balanseringsmaskin SWP 90
HUNTER SWP90 BALANSERINGSMASKIN
Art.-nr. W343701090
EAN 4065746421638
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Robust og stabil konstruksjon som sikrer pålitelig drift
- Passer for både personbiler og nyttekjøretøy, noe som gir fleksibilitet i bruk
- Elektrisk oppspenning for rask og sikker festing av hjul
- Automatisk bremsesystem for presis posisjonering av lodd
- Motorisert drev for effektiv balansejustering
- Automatisk dreiing til vektposisjon for tidsbesparende operasjoner
- Designet for å håndtere et bredt spekter av felgdiametre og bredder
Leveres uten pc skjerm og konsett, dette er tilleggsutstyr
Produktvekt (per element) | 142,000 kg |
Maks. felgbredde | 20 in |
Min./maks. felgdiameter | 10-30 in |
Hjulkasse | Ja |
Luftfyller | Nei |
Klemenhet | Pneumatisk |
Nominell spenning | 230 mV/AC |
Type kjøretøy | Personbil og nyttekjøretøy |
Display | Digital skjerm med høy oppløsning |
Brems | automatisk |
Automatisk dreiing til vektposisjon | Automatisk, én |
Drev for balanseenhet | Motor |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.