Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Hunter balanseringsmaskin SWP 90
Balanseringsmaskinen SWP90 er ideell for både personbiler og nyttekjøretøy, med en robust konstruksjon som veier 142 kg. Den har en en automatisk brems som sikrer nøyaktig balansering. Elektrisk oppspenning gir enkel håndtering av felger opptil 30 tommer i diameter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Robust og stabil konstruksjon som sikrer pålitelig drift
- Passer for både personbiler og nyttekjøretøy, noe som gir fleksibilitet i bruk
- Elektrisk oppspenning for rask og sikker festing av hjul
- Automatisk bremsesystem for presis posisjonering av lodd
- Motorisert drev for effektiv balansejustering
- Automatisk dreiing til vektposisjon for tidsbesparende operasjoner
- Designet for å håndtere et bredt spekter av felgdiametre og bredder
Leveres uten pc skjerm og konsett, dette er tilleggsutstyr
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.