Båndet spikerskrue Coil ElZn
Stål gul galv. ringformet skaft TX plastmagasin
M-SPIKERSKRUE COIL TX 2,7X45MM
Art.-nr. 5090300001
EAN 7340108907904
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Spikerskruer til Coil spikerpistol for spikermontasje av plater, gipsplater og emballering.
Passer også bandt annet til:
- Würth SCN65
- Würth DCN 3265
- MAX CN 450G
Nominell diameter (d1) | 2,7 mm |
Lengde (l1) | 45 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Gul, galvanisert |
Antall per pall | 0 |