Båre, Sammenleggbar
Båre sammenleggbar
BÅRE SAMMENLEGGBAR
Art.-nr. 0899520559
EAN 4056807873794
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Båren er aluminium
Båretrekk
Solide festebelter sikrer pasienten, og nakkeputen bedrer transporten
Båren har uttrekkbare bærehåndtak
Båren tilfredsstiller det strenge tyske industrivernets krav (DIN normen).
Båren er testet på 180 kg. og DIN godkjent for vekt inntil 150 kg
Sammenslått:
Høyde: 990 mm
Bredde: 120 mm
Oppslått:
Lengde 1870 mm
Bredde 550 mm
Båretrekk
Solide festebelter sikrer pasienten, og nakkeputen bedrer transporten
Båren har uttrekkbare bærehåndtak
Båren tilfredsstiller det strenge tyske industrivernets krav (DIN normen).
Båren er testet på 180 kg. og DIN godkjent for vekt inntil 150 kg
Sammenslått:
Høyde: 990 mm
Bredde: 120 mm
Oppslått:
Lengde 1870 mm
Bredde 550 mm
- Båren er aluminium
- Båretrekk
- Solide festebelter sikrer pasienten, og nakkeputen bedrer transporten
- Båren har uttrekkbare bærehåndtak
- Båren tilfredsstiller det strenge tyske industrivernets krav (DIN normen).
- Båren er testet på 180 kg. og DIN godkjent for vekt inntil 150 kg
- Sammenslått:
- Høyde: 990 mm
- Bredde: 120 mm
- Oppslått:
- Lengde 1870 mm
- Bredde 550 mm
Høyde | 1870 mm |
Bredde | 550 mm |