Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Båre, Sammenleggbar
Båren er aluminium
Båretrekk
Solide festebelter sikrer pasienten, og nakkeputen bedrer transporten
Båren har uttrekkbare bærehåndtak
Båren tilfredsstiller det strenge tyske industrivernets krav (DIN normen).
Båren er testet på 180 kg. og DIN godkjent for vekt inntil 150 kg
Sammenslått:
Høyde: 990 mm
Bredde: 120 mm
Oppslått:
Lengde 1870 mm
Bredde 550 mm
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Båren er aluminium
- Båretrekk
- Solide festebelter sikrer pasienten, og nakkeputen bedrer transporten
- Båren har uttrekkbare bærehåndtak
- Båren tilfredsstiller det strenge tyske industrivernets krav (DIN normen).
- Båren er testet på 180 kg. og DIN godkjent for vekt inntil 150 kg
- Sammenslått:
- Høyde: 990 mm
- Bredde: 120 mm
- Oppslått:
- Lengde 1870 mm
- Bredde 550 mm
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.