Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Batteri gulvrengjøringsmaskin Gulvvasker CT15 B35

Batteri gulvrengjøringsutstyr CT 15
GULVVASKER CT15 B35

Art.-nr. 5701000115
EAN 4065233030558

Priser vises for kunden etter pålogging
Batteri gulvrengjøringsmaskin Gulvvasker CT15 B35

Art.-nr. 5701000115

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Rengjøringskapasiteten er velegnet for mindre til mellomstore
arealer.
CT15 B35 er en profesjonell gulvvaskemaskin.

Den er enkel å bruke og lett å manøvrere.

Den har ekstremt lav kostnad per kvadratmeter, og krever lite vedlikehold.

Den er satt sammen av materialer som er svært rustbestandige, og tankene og karosseriet er av polyethylenplast.

Bøsteskift kan utføres uten bruk av verktøy.

Maskinens konstruksjon gjør den meget enkel å betjene.

25 kg vekt på børstehodet sørger for riktig børstetrykk til enhver tid. Sammen med sugenalen, vasker og tørker maskinen alle typer gulvflater svært godt. Eks. betonggulv, marmor, keramikkfliser, linoleum, gummi og tregulv.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeCT15 B35 er en super maskin for barer, kantiner, restauranter, butikker, kontorer, skoler, hoteller, kirker, rengjøringsbyråer, industribedrifter, osv.

Rengjøringskapasiteten er velegnet for mindre til mellomstore
arealer.

Batterispenning (10)

12 V

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri (20)

29 Ah

Type oppladbart batteri/batteri (30)

AGM-batteri

Børstediameter (40)

350 mm

Maks. overflatedekning per time (50)

1225 m²

Lengde x bredde x høyde (60)

450 x 950 x 1200 mm

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Gulvrengjøringsmiddel lavtskummende

LAVTSKUMMENDE GULVSÅPE 200L

x 1 Ant.
Gulvrengjøringsmiddel lavtskummende

LAVTSKUMMENDE GULVSÅPE 25L

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger