Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Batteri gulvvasker CT15 B35
Batteri gulvvasker CT15 B35 er kompakt og effektiv med 12 V AGM-batteri. Den dekker opptil 1225 m² per time, ideell for store gulvflater.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
CT15 B35 er en profesjonell gulvvaskemaskin.
Den er enkel å bruke og lett å manøvrere
Den har ekstremt lav kostnad per kvadratmeter, og krever lite vedlikehold
Den er satt sammen av materialer som er svært rustbestandige, og tankene og karosseriet er av polyethylenplast
Bøsteskift kan utføres uten bruk av verktøy
Maskinens konstruksjon gjør den meget enkel å betjene
25 kg vekt på børstehodet sørger for riktig børstetrykk til enhver tid. Sammen med sugenalen, vasker og tørker maskinen alle typer gulvflater svært godt. Eks. betonggulv, marmor, keramikkfliser, linoleum, gummi og tregulv
Batteri gulvvasker CT15 B35 er ideell for rengjøring av mindre til mellomstore gulvflater, som i butikker, kontorer, små lagerområder og mindre offentlige bygg.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.