Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Batteri gulvrengjøringsmaskin Gulvvasker CT5 B28 - GULVVASKER CT5 B28 Batteri gulvrengjøringsmaskin Gulvvasker CT5 B28 - GULVVASKER CT5 B28 Batteri gulvrengjøringsmaskin Gulvvasker CT5 B28 - GULVVASKER CT5 B28 Batteri gulvrengjøringsmaskin Gulvvasker CT5 B28 - GULVVASKER CT5 B28
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/B1dAdW8q_Ak

Batteri gulvrengjøringsmaskin Gulvvasker CT5 B28 - GULVVASKER CT5 B28 - 1
Batteri gulvrengjøringsmaskin Gulvvasker CT5 B28 - GULVVASKER CT5 B28 - 2
Batteri gulvrengjøringsmaskin Gulvvasker CT5 B28 - GULVVASKER CT5 B28 - 3
Batteri gulvrengjøringsmaskin Gulvvasker CT5 B28 - GULVVASKER CT5 B28 - 4

Batteri gulvrengjøringsmaskin Gulvvasker CT5 B28

Batteri gulvrengjøringsutstyr CT 5
GULVVASKER CT5 B28

Art.-nr. 5701000105
EAN 4065233030565

Priser vises for kunden etter pålogging
Batteri gulvrengjøringsmaskin Gulvvasker CT5 B28

Art.-nr. 5701000105

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ideell maskin for rengjøring av små og mellomstore områder opp til 500 m³.
CT5 B28 er vår splitter nye mini gulvvasker med RDS (Reverse Dry System) kan vaske og tørke steder der andre maskiner ikke kommer til.

CT5 har en meget god rengjøringseffekt, med diskbørsten/pad samt en sugenal som tørker i alle retninger.

Dette gjør at CT5 er en ideell maskin for rengjøring av små og mellomstore områder opp til 500 m³.

CT5 har en god ytelse med produktivitet på 50 minutter (standard batteri) og to vaskeprogrammer.

Kan oppgraderes til opptil 75 minutter kjøretid.

Takket være det innovative lydisoleringssystemet, gir CT5 operatøren muligheten til å arbeide i sensitive områder fordi ECO-SELECT-funksjonen reduserer støynivået med 1dB
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeCT5 B28 er den perfekte maskinen for butikker, skoler, kontorer, garasjer, hjemmet og rengjøringsbyråer.

Batterispenning (10)

36 V

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri (20)

5,5 Ah

Type oppladbart batteri/batteri (30)

Li-lon

Børstediameter (40)

280 mm

Maks. overflatedekning per time (50)

500 m²

Lengde x bredde x høyde (60)

590 x 400 x 1100 mm

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Gulvrengjøringsmiddel lavtskummende

LAVTSKUMMENDE GULVSÅPE 25L

x 1 Ant.
Gulvrengjøringsmiddel lavtskummende

LAVTSKUMMENDE GULVSÅPE 200L

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger