Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Batteri gulvvasker CT5 B28
Batteri gulvvasker CT5 B28 er kompakt og effektiv med kraftig litium-ion batteri, ideell for rask og grundig rengjøring
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
CT5 har en meget god rengjøringseffekt, med diskbørsten/pad samt en sugenal som tørker i alle retninger.
Dette gjør at CT5 er en ideell maskin for rengjøring av små og mellomstore områder opp til 500 m³.
CT5 har en god ytelse med produktivitet på 50 minutter (standard batteri) og to vaskeprogrammer.
Kan oppgraderes til opptil 75 minutter kjøretid.
Takket være det innovative lydisoleringssystemet, gir CT5 operatøren muligheten til å arbeide i sensitive områder fordi ECO-SELECT-funksjonen reduserer støynivået med 1dB
Batteri gulvvasker CT5 B28 er ideell for rask og grundig rengjøring av gulv i små til mellomstore områder, som kontorer, butikker, restauranter og helsevesen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.