Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Batteri gulvrengjøringsmaskin Gulvvasker CT51 B55

Batteri gulvrengjøringsutstyr CT 51
GULVVASKER CT51 XP55 ROLLER

Art.-nr. 5701000251

EAN 4065233030473

Priser vises for kunden etter pålogging
Batteri gulvrengjøringsmaskin Gulvvasker CT51 B55

Art.-nr. 5701000251

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Gulvvasker CT51 B55 med kraftig 12 V AGM-batteri gir lang driftstid og effektiv rengjøring. Den har en imponerende batterikapasitet på 105 Ah, noe som sikrer kontinuerlig ytelse. Med en totalvekt på 178,5 kg er maskinen stabil og robust under bruk.
CT51 er meget stillegående, med kun 54dB i eco modus, dette gjør maskinen meget godt egnet til f.eks skoler, sykehus, sykehjem m.fl. samtidig er maskinen solid bygget slik at i industrien er også dette et sted maskinen hører hjemme.

Med gode ergonomiske løsninger og enkel betjening, gjør dette CT51 til en meget god maskin å benytte.

Alle daglige servicepunkter er i gult materiale.

Med et stor lokk på skittenvannstanken og et innvendig design som gjør rengjøring av tanken meget enkel.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeMaskinen er meget godt egnet til f.eks skoler, sykehus, sykehjem m.fl.

Maskinen solid bygget slik at i industrien er også dette et sted maskinen hører hjemme.

Batterispenning (10)

12 V

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri (20)

105 Ah

Type oppladbart batteri/batteri (30)

AGM-batteri

Børstediameter (40)

550 mm

Maks. overflatedekning per time (50)

2475 m²

Lengde x bredde x høyde (60)

1327 x 563 x 1033 mm

Maskinvekt med oppladbart batteri (70)

178,5 kg

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Lavtskummende gulvsåpe

LAVTSKUMMENDE GULVSÅPE 25L

x 1 Ant.
Lavtskummende gulvsåpe

LAVTSKUMMENDE GULVSÅPE 200L

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger