Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Batteri gulvrengjøringsmaskin Gulvvasker CT51 B55

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Batteri gulvrengjøringsmaskin Gulvvasker CT51 B55

Gulvvasker CT51 B55 med kraftig 12 V AGM-batteri gir lang driftstid og effektiv rengjøring. Den har en imponerende batterikapasitet på 105 Ah, noe som sikrer kontinuerlig ytelse. Med en totalvekt på 178,5 kg er maskinen stabil og robust under bruk.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 3 utgaver
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
CT51 er meget stillegående, med kun 54dB i eco modus, dette gjør maskinen meget godt egnet til f.eks skoler, sykehus, sykehjem m.fl. samtidig er maskinen solid bygget slik at i industrien er også dette et sted maskinen hører hjemme.

Med gode ergonomiske løsninger og enkel betjening, gjør dette CT51 til en meget god maskin å benytte.

Alle daglige servicepunkter er i gult materiale.

Med et stor lokk på skittenvannstanken og et innvendig design som gjør rengjøring av tanken meget enkel.