Batteridrill ABS 12 COMPACT M-CUBE
BATTERIDRILL ABS 18 POWER 2X5AH KOFFERT
Art.-nr. 5701404009
EAN 4099618732065
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Kontinuerlig overvåking og tidlig utkobling av motoren i tilfelle blokkering, overbelastning og overoppheting
- Effektiv, børsteløs EC-motor som krever lite vedlikehold og har lang levetid
- Integrerte LED-lys for direkte belysning av arbeidsområdet
- Den robuste konstruksjonen sikrer at alle komponenter er konstruert for tung bruk på byggeplasser og tåler fall fra normale arbeidshøyder.
- 13 mm chuck med loddede oppspenningskjefter i karbid for maksimal levetid og lav slitasje. De ekstra kraftige spennbakkene griper godt tak i borstangen
- Elektronisk bryter for presist og komfortabelt arbeid
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Nominell spenning | 18 V/DC |
Tomgangsturtall i 1. gir/2. gir | 0-550 / 0-2000 o/min |
Maks. moment hard/myk | 140 / 60 Nm |
Min./maks. spennvidde for borchuck | 1,5-13 mm |
Borchuckholder | 1/2 tomme x 20 UNF |
Antall oppladbare batterier/batterier | 2 STK |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 5 Ah |
Maks. borediameter i stål | 13 mm |
Maks. borediameter i aluminium | 13 mm |
Maks. anbefalt bordiameter i metall | 13 mm |
Maks. skruediameter | 12 mm |
Lengde | 205 mm |
Høyde | 260 mm |
Maskinvekt inkludert oppladbart batteri | 2,2 kg |
BATTERI M-CUBE W-CONNECT 18V/5,0AH
SP-ADDLHND-(ABS 18 POWER)
BITSTRG-MAGN-F.DRLDRIV
CASEINRT-(ABS 18 POWER)-8.4.2
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.