Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Batteridrill ABS 18 POWER M-CUBE
Batteridrill ABS 18 POWER M-CUBE - 1
Batteridrill ABS 18 POWER M-CUBE - 2
Batteridrill ABS 18 POWER M-CUBE - 3
Batteridrill ABS 18 POWER M-CUBE - 4
Batteridrill ABS 18 POWER M-CUBE - 5
Batteridrill ABS 18 POWER M-CUBE - 6
Batteridrill ABS 18 POWER M-CUBE - 7

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Batteridrill ABS 18 POWER M-CUBE

Svært kraftig batteridrill, spesielt designet for hard bruk på anleggsområder med et moment på 140 Nm

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
Solid design


For krevende arbeid på byggeplasser kan alle komponenter også motstå fall fra normale arbeidshøyder.



Kontinuerlig overvåking av motoren


Den elektroniske motorbeskyttelsesfunksjonen slår av motoren før det oppstår blokkering, overbelastning eller overoppheting.



Lang motorlevetid


Effektiv børsteløs EC-motor med kraftreserver. Krever lite vedlikehold. Opprettholder også en mer stabil hastighetskurve under belastning.



Maksimal levetid og lav slitasje


  • 13 mm Röhm borchuck i metall med loddede bakker i karbid

  • Elektronisk bryter


Godt opplyst arbeidsområde


LED-lampe på batterifestet