Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Batteridrill ABS 18 POWER M-CUBE

Batteridrill ABS 18 POWER

Art.-nr. 5701404000
EAN 4061975196606

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Svært kraftig batteridrill, spesielt designet for hard bruk på anleggsområder med et moment på 140 Nm

Solid design


For krevende arbeid på byggeplasser kan alle komponenter også motstå fall fra normale arbeidshøyder.



Kontinuerlig overvåking av motoren


Den elektroniske motorbeskyttelsesfunksjonen slår av motoren før det oppstår blokkering, overbelastning eller overoppheting.



Lang motorlevetid


Effektiv børsteløs EC-motor med kraftreserver. Krever lite vedlikehold. Opprettholder også en mer stabil hastighetskurve under belastning.



Maksimal levetid og lav slitasje


  • 13 mm Röhm borchuck i metall med loddede bakker i karbid

  • Elektronisk bryter


Godt opplyst arbeidsområde


LED-lampe på batterifestet

3 års garanti på produksjons- og materialfeil


Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spenning

18 V/DC

Tomgangsturtall i 1. gir/2. gir

0-550 / 0-2000 o/min

Maks. moment hard/myk

140 / 60 Nm

Min./maks. spennvidde for borchuck

1,5-13 mm

Borchuckholder

1/2 tomme x 20 UNF

Antall oppladbare batterier/batterier

0 STK

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri

0 Ah

Maks. borediameter i stål

13 mm

Maks. borediameter i aluminium

13 mm

Maks. anbefalt bordiameter i metall

13 mm

Maks. skruediameter

12 mm

Lengde

205 mm

Høyde

260 mm

Maskinvekt med oppladbart batteri

2,2 kg

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Systemkoffert 8.4.2

SYSTEMKOFFERT 8.4.2, 500X380X140MM

Passer utmerket for fleksibel oppbevaring av små deler, maskiner og verktøy som brukes med forbruksartikler
x 1 Ant.
Koffertinnlegg for MASTER maskiner

KOFFERTINNLEGG (ABS 18 POWER COMB) 8.4.2

Det perfekte innlegget for lagring av Würth-MASTER-maskinen på en enkel og sikker måte.
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
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed

SPIRALBOR ZEBRA MFD SPEED HSCO 8,0MM

Metallbor for de fleste metaller. Selvsentrerende og optimalt grep.
Long Life & Speed Forstner-bor

DRL-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D35MM

Det høytytende Forstner-boret med opptil ti ganger høyere arbeidshastighet og opptil tre ganger lengre levetid enn vanlige Forstner-bor.
x 1 Ant.
HSCo multiytelse manskintapp for blinde hull DIN 371/376

MATAP-BLIHO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M6

Høyytelses gjengetapp med den nyutviklede generasjonen av maskinchucker (en kombinasjon av polygon og rett maskinchuck (Ø M4–M12)) for allsidig bruk med nesten alle maskiner og materialer, for eksempel konvensjonelt stål, rustfritt stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandig og høyfast stål med opptil 1200 N/mm² styrke og støpematerialer. Også egnet for ikke-jernholdige metaller som aluminium, aluminiumslegeringer, bronse og plast.