Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Batterilader 12 V, 32 A, 30–600 Ah BLG 12–32 for utstillingslokaler

Batterilader, kjøretøy 12 V – 32 A for salgsområde
32A SHOWROOMLADER

Art.-nr. 0510955802

EAN 7042287070003

Priser vises for kunden etter pålogging
Batterilader 12 V, 32 A, 30–600 Ah BLG 12–32 for utstillingslokaler

Art.-nr. 0510955802
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
Flerfunksjonsenhet for spenningsstøtte for batteri og kjøretøyets elektriske system, samt for lading og gjenopplading av startbatterier uten å koble fra kjøretøyets elektriske systemspenning. For profesjonelle demonstrasjoner av kjøretøyfunksjoner i utstillingsmodus.

Egnet for kjøretøy med 12 V blysyrebatterier


For eksempel: Motorsykler, personbiler, varebiler, landbruksmaskiner, utrykningskjøretøy, anleggsmaskiner



Maksimerer batteriets levetid og ytelse


Helautomatisk, syv-trinns ladesyklus forhindrer batterisulfasjon og krever ikke overvåking



Kompakt, robust batterilader med smussavvisende aluminiumshus



Med gummiføtter og avtagbar gummikantbeskyttelse for fleksibel og sikker bruk på og i kjøretøyet



Avtakbar kabel for enkel kabelføring gjennom motorrommet



Vifteløs design gir støyfri presentasjon



Enkel betjening med av/på-knapp



Lad batterier med en restspenning > på 2 V



Beskyttelse mot


  • Kortslutning

  • Revers polaritet

  • Overspenning

  • Gnister (gnistbeskyttelse)

  • Overoppheting av intern elektronikk


LED-display

Bruksområde
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Verksted


  • Kundeservice/batterilading – for 12 V batterier (se tabell over batteritype)

  • Diagnostikk – stabiliserer 12 V innebygde batterier for kjøretøydiagnostikk med opptil 32 A


Utstillingslokale og kjøretøylevering – vedlikeholdslading


Forsyner batteriet med 14,4 V, opptil 32 A og sikrer en pålitelig innebygd spenning for å demonstrere alle kjøretøyfunksjoner



Lagring-pulslading


Batterilading før salg av batteriet eller til bruk på verkstedet

Maks. ladespenning ved 12 V

14,4 V

Ladestrøm ved 12 V

32 A

Strømforsyningsspenning

230 V

IP-beskyttelsesklasse

IP 40

Kabellengde

5,0 m

Helisolerte ladeterminaler

Ja

Lengde (batteriladekabel med terminaler)

2,5 m

Kabeltverrsnitt

8 mm²

Produktvekt (per element)

1,700 kg

Farge

Svart, Rød

Gnistbeskyttelse

Ja

Beskyttelse mot omvendt polaritet

Ja

Godkjenningsmerke

CE

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger