Batterisirkelsag HKS 12-A
Batterisirkelsag HKS 12-A
BATTERISIRKELSAG HKS 12-A 2 X 2AH
MASTER
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4945982.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bekvemt og enkelt arbeid
Svært kompakt og ergonomisk form
Ideell for rette kutt
Robust aluminiumssokkelplate med spor til styreskinne og medfølgende parallell anlegg sørger for presis saging.
Støvfritt arbeid
Støvet suges ut via et sugemunnstykke sammen med en industristøvsuger.
Li-ionbatteripakke
Lang driftstid per batterilading. Den praktiske indikatoren for ladestatus viser hvor mye strøm som er igjen til enhver tid.
Optimal belysing av arbeidsflatene
LED-lampe
Nominell spenning | 12 V/DC |
Maks. tomgangsturtall | 1400 o/min |
Egnet for bordiameter | 15 mm |
Sagbladdiameter | 85 mm |
Maks. kuttedybde ved 90 grader | 26,5 mm |
Maks. kuttedybde ved 45 grader | 17 mm |
Grunnplatelengde x grunnplatebredde | 167 x 88 mm |
Maskinvekt med oppladbart batteri | 1,4 kg |
Antall oppladbare batterier/batterier | 2 STK |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 2 Ah |
BATTERI 12V/2,0 AH LI-ION
MASTERBATTERILADER AL 40-LI FOR 12V LI-ION
MASTERHvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.