Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Batterisirkelsag for metall HKS 12-A
Kompakt og praktisk håndholdt 12 V-sirkelsag som gir raske resultater. For saging i tre
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Komfortabelt og uanstrengt arbeid på grunn av den svært kompakte og ergonomiske utformingen
- Ideelt for presis kutt takket være den robuste bunnplaten i aluminium kombinert med den tilsvarende styreskinnen og medfølgende parallelt anlegg
- Støvfritt arbeid på grunn av støvavsuging via sugemunnstykke sammen med en industristøvsuger
- Li-ion-batteripakker gir lang driftstid per batterilading
- Kontinuerlig indikator for ladetilstand på batteripakken
- Integrerte LED-lys for direkte belysning av arbeidsområdet
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.