Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Beslagspikerpistol PN34-50A1

Trykkluft spikerpistol PN34-50A1
BESLAGSPIKERPISTOL PN34-50A1

Art.-nr. 0703031450

EAN 4061975804938

Priser vises for kunden etter pålogging
Beslagspikerpistol PN34-50A1

Art.-nr. 0703031450

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Inndriverpistol for beslagspiker stav 34°


  • Bruksområde: Innfesting av beslag, spikerplater etc

  • Liten, lett og smidig

  • Banker ned beslagspikeren

  • Vinkel på 34' for smidig tilkomst

  • Leveres med 320-nippel
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for min./maks. spikerdiameter

4 - 4,6 mm

Maskinvekt

1,88 kg

Min./maks. driftstrykk

7-8 bar

Lengde

277 mm

Bredde

112 mm

Høyde

254 mm

Min. innvendig slangediameter

8 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger