Beslagspikerpistol CNP33-65MC
Beslagspikerpistol CNP33-65MC er ideell for spiker med diameter fra 3,3 til 4,3 mm. Med en lett vekt på kun 2,3 kg og et driftstrykk på 5-8 bar, er den både kraftig og enkel å håndtere. Kompakt design med lengde på 278 mm, bredde på 100 mm og høyde på 317 mm gjør den praktisk for trange arbeidsområder. Krever en slangediameter på minst 8 mm for optimal ytelse.