Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Beslagspikerpistol CNP33-65MC - BESLAGSPIKERMASKIN CNP33-65MC
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/l_dlDKp5OEE

Beslagspikerpistol CNP33-65MC - BESLAGSPIKERMASKIN CNP33-65MC - 1

Beslagspikerpistol CNP33-65MC

Trykkluft beslagspikermaskin CNP33-65MC
BESLAGSPIKERMASKIN CNP33-65MC

Art.-nr. 0703031365

EAN 4061975804921

Priser vises for kunden etter pålogging
Beslagspikerpistol CNP33-65MC

Art.-nr. 0703031365

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Beslagspikerpistol CNP33-65MC erbåde kraftig og enkel å håndtere. Kompakt design med lengde på 278 mm, bredde på 100 mm og høyde på 317 mm gjør den praktisk for trange arbeidsområder. Krever en slangediameter på minst 8 mm for optimal ytelse.
  • Bruksområde: Innfesting av beslag, spikerplater etc

  • Lett og kraftig

  • Justerbar innslagsdybde

  • Fordel med flere spiker pr lading i forhold til stavspiker

  • Leveres med 320-nippel
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for min./maks. spikerdiameter

3,3 - 4,3 mm

Maskinvekt

2,3 kg

Min./maks. driftstrykk

5-8 bar

Lengde

278 mm

Bredde

100 mm

Høyde

317 mm

Min. innvendig slangediameter

8 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger