Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Billøfter 2-Søylet P06-199/GAMMA X-arm

2-søylet løfter 3,5 t GAMMA P06-199
2 SØYLET LØFTER 3,5T GAMMA X-ARM P06-199

Art.-nr. W103419906

EAN 4099618760884

Priser vises for kunden etter pålogging
Billøfter 2-Søylet P06-199/GAMMA X-arm

Art.-nr. W103419906

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Billøfter med 3500 kg kapasitet og elektromekanisk drift
X-arm løsning for svært fleksibel tilgang til løftepunktene på bilen
Spesielt egnet for EL-biler
  • Mekanisk 2-søylet billøfter uten bunnramme med X-arm løsning, som gjør løfter meget fleksibel iht plassering av løftepunktene på bilen.

  • Passer derfor biler med både kort og lang avtsand på løftepunktene.Spesielt praktisk for EL-biler.

  • Ekstra løftehøyde gjør også at denne er spesielt egnet for høyere arbeidere under bilen.

  • Bryterpanel med digital telling av antall løft

  • Lakkert i RAL 7016 antrasitt grå
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Egnet for verksteder og kontrollstasjoner som vedlikeholder og reparerer personbiler

Lastekapasitet

3500 kg

Slaghøyde

2055 mm

Passeringsbredde

2650 mm

Drev for løfteplattform

Elektromekanisk

Over bakken

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Ettermont.kit for dobbelt betjeningspanel OMCN 2-søylere Kontrollpanel

KONTR.PANEL DOB.BETJ. OMCN(RX/RY)

For betjeningspanel på begge sider av billøfter
x 1 Ant.
Løfteramme for høyspenningsbatterier med kjeder opptil 1500 kg

LØFTERAMME EL-BIL BATTERI

Uunnværlig ved bruk av verkstedtaljer for sikker håndtering av last
x 1 Ant.
Verkstedkran Hydraulisk 2000kg

HYDRAULISK VERKSTEDKRAN 2000KG

Sammenleggbar kran som er ideell for løfting av tunge komponenter som motorer, høyspenningsbatterier og for generelle løfteoppgaver på verksteder
x 1 Ant.
Løftebord Blitz Master Gear1.0

LØFTEBORD BLITZ MASTER GEAR1.0

Løftebordet BLITZ MASTER GEAR1.0 tilbyr en robust og stabil plattform med sin betydelige bredde, ideell for ulike løft med uttrekkbart håndtak
x 1 Ant.
Batteriløftebord 1500 kg Mobilt Govoni løftebord

BATTERILØFTEBORD GOV 1500KG

Batteriløftebordet er mobilt og kan løfte opptil 1500 kg, noe som gjør det ideelt for ulike løft Høyde og bredde gir det god stabilitet, topp-plate kan tiltes 3° og forskyves +/- 40 mm
x 1 Ant.
Lys 2 søylet løfter Line Light 2

LYS FOR 2 SØYLET LØFTER LINELIGHT

LED-lyssett for tosøylet billøfter
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Reservedeler for dette produktet:
Tilbehør og deler 4 søyler

140-002 GUMMIPAD GK/GAMMA/YL/YP

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger